Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KV2L13-37S Dot Fitting, hannalbue, 1/2 tomme, 1/2 tomme Npt | CU3AKV 50KM53

SMC VALVES KV2L13-37S Dot Fitting, Male Elbow, 1/2 Inch, 1/2 Inch Npt

På lager
Vare: CU3AKV Modell: KV2L13-37SKryssref: 50KM53
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
153NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SMC VENTILER AKH11-00 Tilbakeslagsventil One-Touch Fitting, 3/8 tommers TB | CU3AJB 43NH22 AKH11-00Montering431NOK
SMC VENTILER AKH07B-N02S Tilbakeslagsventil One-Touch, 1/4 tomme TB | CU3AJC 43NH20 AKH07B-N02SMontering230NOK
SMC VENTILER KQ2W06-03AS Forlenget hannalbue, 90 grader | CU3AKW 5NTK1 KQ2W06-03ASMannlig albue10NOK
SMC VENTILER KV2U07-36S Dot Fitting, Hanngren Y, 1/4 tomme, 3/8 tomme Npt | CU3ALM 50KN37 KV2U07-36SMontering207NOK
SMC VENTILER KV2H11-Q11 Dot Fitting, rett patron, 3/8 tommer | CU3ALN 50KN13 KV2H11-Q11Montering80NOK
SMC VENTILER KQ2U13-00A Wye Union, PBT, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, Hvit | CU3AZB 4ALA6 KQ2U13-00AUnion193NOK
SMC VENTILER KV2U07-11-13 Dot Fitting, Union Y, 1/4 tommer, 3/8 tommer rør | CU3AZC 50KM94 KV2U07-11-13Montering261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KV2L13-37S Dot Fitting, Male Elbow, 1/2 Inch, 1/2 Inch Npt
153NOK / enhet