Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUD KJEDE 8500911 Heisering 360 Pivot 660 Lb.lastekapasitet | AA7JVU 16A759

RUD CHAIN 8500911 Heisring 360 Pivot 660 Lb. Lastekapasitet

På lager
Vare: AA7JVU Modell: 8500911Kryssreferanse: 16A759

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
919NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Dimensjon B7 / 16 "
Dimensjon C11 / 32 "
Dimensjon E1"
Installasjonsmoment7 fot.lb.
MonteringsstilBolt-på
Pivot360 Degrees
Svingbar vinkel0 Degrees
TrådstørrelseM8 x 1.25
Arbeidsbelastningsgrense660 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8431310060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BDimensjon CDimensjon ETrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
RUD KJEDE 7999105 Heisering 360 Pivot 220 Lb.lastekapasitet | AA7JVQ 16A756 799910523 / 64 "17 / 64 "29 / 32 "1 / 4-20220 lb.1 218 NOK
RUD KJEDE 7999106 Heisering 360 Pivot 660 Lb.lastekapasitet | AA7JVR 16A757 79991067 / 16 "11 / 32 "1"5 / 16-18660 kg1 141 NOK
RUD KJEDE 7900906 Heisering 360 Pivot 220 Lb.lastekapasitet | AA7JVT 16A758 790090611 / 32 "9 / 32 "29 / 32 "M6 x 1220 lb.1 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUD CHAIN 8500911 Heisring 360 Pivot 660 Lb. Lastekapasitet
919NOK / enhet