Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUD KJEDE 7999105 Heisering 360 Pivot 220 Lb.lastekapasitet | AA7JVQ 16A756

RUD CHAIN 7999105 Heisring 360 Pivot 220 Lb. Lastekapasitet

På lager
Vare: AA7JVQ Modell: 7999105Kryssreferanse: 16A756

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Dimensjon B23 / 64 "
Dimensjon C17 / 64 "
Dimensjon E29 / 32 "
Installasjonsmoment4 fot.lb.
MonteringsstilBolt-på
Pivot360 Degrees
Svingbar vinkel0 Degrees
Trådstørrelse1 / 4-20
Arbeidsbelastningsgrense220 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8431310060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BDimensjon CDimensjon ETrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
RUD KJEDE 7999106 Heisering 360 Pivot 660 Lb.lastekapasitet | AA7JVR 16A757 79991067 / 16 "11 / 32 "1"5 / 16-18660 kg1 141 NOK
RUD KJEDE 7900906 Heisering 360 Pivot 220 Lb.lastekapasitet | AA7JVT 16A758 790090611 / 32 "9 / 32 "29 / 32 "M6 x 1220 lb.1 052 NOK
RUD KJEDE 8500911 Heisering 360 Pivot 660 Lb.lastekapasitet | AA7JVU 16A759 85009117 / 16 "11 / 32 "1"M8 x 1.25660 kg919NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUD CHAIN 7999105 Heisring 360 Pivot 220 Lb. Lastekapasitet
1 218 NOK / enhet