RUD CHAIN

Siden 1875 har RUD Chain Inc, et datterselskap av RUD Ketten, produsert høykvalitets kjeder, kroker, ringer og andre tilknyttede produkter for bruk i transport, materialhåndtering og bilapplikasjoner. RUD Ketten Group ble grunnlagt i Aalen, Tyskland. RUD-kjedekatalogen inkluderer dekkbeskyttelseskjeder, transportbåndsystemer, taljekjeder og ringer, gruvekoblinger, kjeder til stangstang, tannhjul og lommehjul. Les mer

filtre

Materialhåndtering

Materialhåndtering filtre

Kjede og kjede tilbehørVis alle

  • Kjede og kabel kroker

    Påsveisede og påboltede gravekroker som brukes som løftepunkter på tverrstenger og bjelker, samt på ståltau og rundslynger. Ha en maksimal arbeidsbelastningsgrense på 15000 lb

Løfte maskinvareVis alle

  • Heiseringer og tilbehør

    Påmonterte, påsveisede og påskruvede heiseringer som brukes til å løfte laster opp til 69300 pund.

Om RUD CHAIN

RUD Chain Inc leverer løftepunkter og kjedetilbehør som påskrunings-, bolt- og sveiseringer og gravemaskinkroker. Merkets heise ringer kan svinge opptil 360 grader og trygt løfte last opp til 69300 lb. De har justerbare braketter for feste til maskiner eller statisk last. Merket produserer også bolt-on/weld-on gravemaskin kroker for å fungere som løftepunkter på tverrstenger, bjelker, ståltaustropper og rundslynger. De gir en maksimal arbeidsbelastningsgrense på 15000 lb.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

RUD Chains modellnumre krysser generelt individuelle referanser til tilsvarende Crosby MPN-er (produsentens delenumre). Så hvis du leter etter heiseringer og kroker som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har det alternative produktet tilgjengelig.

Levering

Disse RUD Chain-produktene er generelt små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og ikke luftfrakt.

Store handelsnavn

ERLAU Tire Protection Chains (TPC)

ERLAU dekkbeskyttelse og trekkkjeder brukes i gruvedrift, stålfremstilling av skraphåndtering, steinbrudd og riving for å forhindre for tidlig forringelse av dekkene på grunn av skarpe, taggete steiner og gjørmete, sl....Les meg 

RotoGrip automatiske snøkjeder

RotoGrip automatiske snøkjeder gir trekkraft til dekkene på isete og snødekte veier ved å trykke på en bryter. Disse kjedene er nyttige for reiser under farlige værforhold. De sparer nedetid ...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er noen sikkerhetsinstruksjoner du bør følge når du installerer eller bruker Rud gravemaskinkroker?

  • Hold alle kroppsdeler og gjenstander unna fareområdet for løfteprosessen.
  • Brukere bør ikke overskride belastninger utover arbeidsbelastningsgrensen (WLL) for kroken.
  • Krokene skal ikke ha noen tekniske modifikasjoner.
  • Lasten skal være stabil ved løfting. Svingende og rykende løft må forhindres.
  • Alle komponenter og kroken bør kontrolleres for sprekker og slitasje.
  • Løftepunktene, kjettingen, krokene og løfteringene skal ikke komme i kontakt med aggressive syrer, kjemikalier og damper.

Hva er effekten av temperatur på virkemåten til Rud gravemaskinkroker?

  • Økning i temperatur forårsaker en reduksjon i arbeidsbelastningsgrensen til gravemaskinkrokene på grunn av DIN / EN-boltene som brukes som løftepunkter.
  • Ved temperaturer fra -40 til 100 grader C (-40 til 212 grader F), er det ingen reduksjon i arbeidsbelastningsgrensen.
  • Ved temperaturer fra 100 til 200 grader C (212 til 392 grader F), er det en 15 % reduksjon i arbeidsbelastningsgrensen.
  • Ved temperaturer fra 200 til 250 grader C (392 til 482 grader F), er det en 20 % reduksjon i arbeidsbelastningsgrensen.
  • Ved temperaturer fra 250 til 350 grader C (482 til 662 grader F), er det en 25 % reduksjon i arbeidsbelastningsgrensen.
  • Brukere må ikke bruke disse gravemaskinkrokene ved temperaturer over 350 grader C (662 grader F).

Hvorfor er noen Rud heisringer farget rosa?

Utvalgte Rud-løftepunkter som ringbolter, øyebolter, flenser og mer er rosa i fargen for å vise frem merkets grunnleggende test- og sertifiseringsprinsipper. Rud lanserte fluorescerende rosa pulverlakkerte produkter i sine Grade 10-materialer for bruk som en overopphetingsindikator. Det rosa pulverbelegget endrer farge i miljøer med temperaturer over 200 grader C. Fargen endres fra rosa til oker, deretter til brun og til slutt ved den forbudte temperaturen nær 400 grader C, endres fargen til svart med blemmerdannelse. På grunn av denne fargeendringen kan de overopphetede løftepunktene som heiseringer lett identifiseres og erstattes før eventuelle ulykker.

Merke eksklusive produkter