ADB HOIST RINGS MFG.

Siden 1943 har American Drill Bushing vært en av de fremste produsentene av heiseringer og sikkerhetsløfteinnretninger som er ideelle for applikasjoner innen kraftproduksjon (atomkraft, vannkraft og vind), gruvedrift, stansing og sprøytestøping. Les mer

filtre

Materialhåndtering

Plumbing

Håndverktøy

Fasteners

Materialhåndtering filtre

Løfte maskinvareVis alle

  • Heiseringer og tilbehør

    Bredt utvalg av sveiseløse legeringsringer og heiseringer designet for bruk sammen med heiser for løfting av tunge laster i lager, lagerrom eller prosessanlegg. Tilgjengelig i Hoist Eye 360, D-ring side pull, EZ-moment, flip-flop, shackle, godt synlig og rustfritt stål design varianter

  • Sjakler og tilbehør

    Inkluderer et bredt utvalg av anker sjakler, bolter, kjetting slyngesett, Fast-Lok systemer / plater / verktøy, Scissor-Lok systemer og sjakkel panner som er egnet til bruk med ADB sjakkel heiseringer

Om ADB HOIST RINGS MFG.

Katalogen inkluderer et bredt utvalg av heiseringer (Hoist Eye 360 ​​/ heavy-duty / En-Guard), sveiselige legeringsringer, mutterinnsatser, plateløfte- og tårnløftsystemer og erstatningsskruer. ADB er patentert kraftige heiseringer er i samsvar med ANSI / ASME B30.26-standarder og har en 200 prosent proof-load-testet design, og er dermed ideell for løfting av kjernekraftutstyr med laster opp til 30000 lb. Laget av smidd og maskinert høyfast legert stål, er disse heiseringene fast og sterk samt gir sving- og svingbevegelse opp til henholdsvis 360 og 180 grader. Merkets 360-graders heiseøyne overholde de moderne riggemaskinvarestandardene, inkludert ASME B30.26 og ha en 5:1 designfaktor i alle vinkelretninger for å opprettholde den nominelle belastningsgrensen uten å påvirke verktøyets belastningsgrense. De tillater videre øyerotasjoner før løfteaktiviteter og tilbys i en eksklusiv grønn pulverlakkert kropp (feste, bøssing og holdering) for å tåle den tøffeste industrielle overgrep. Velg fra et bredt utvalg av disse sikkerhetskonstruerte heisringene sammen med andre produkter, for eksempel sjakkel- og sjakkelpinner, bolter og kjettingslyngesett på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen amerikanske Drill Bushing-verktøy krysser individuelle referanser til tilsvarende Crosby-modellnumre. Så hvis du leter etter et konkurrentverktøy som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende American Drill Bushing-verktøy tilgjengelig.

Levering

Disse amerikanske Drill Bushing-verktøyene er tilgjengelige i små størrelser. Derfor leveres disse amerikanske Drill Bushing-verktøyene med budforsendelse og ikke luftfrakt.

Store handelsnavn

En-vakt

Disse taljeringene har 4140-legert stålkonstruksjon med strømløs nikkelbelegg for økt hardhet og korrosjonsmotstand. De er individuelt serialisert og 200 % prøvelastet. Th...Les meg 

EZ-Torque

I stedet for å stramme en enkelt gigantisk bolt med et spesialverktøy, lar EZ-Torque heiseringer deg stramme mange mindre bolthoder ved hjelp av en konvensjonell momentnøkkel. Disse heisringene krever ikke...Les meg 

Kraftig D-Ring Side Pull

Disse taljeringene er ideelt brukt med vevstropper og selvjusterer i belastningsretningen. Disse ringene er montert på sidene av lasten og tillater belastning 90 grader fra boltaksen. De har annonse...Les meg 

ADB TALJERINGER MFG. Konkurransefordeler

Wind-Worker Tower Plasseringssystemer

Wind-Worker-tårnplasseringssystemene er designet for å muliggjøre klargjøring av stedet, rigging til og fra transportkjøretøyer og tårninstallasjon. De kan også brukes til vedlikeholdsapplikasjoner som krever fjerning av tårnseksjoner. Disse systemene har et 360-graders svingområde og 180 graders svingområde og en arbeidsbelastningsgrense på 100 tonn. De har en designfaktor på 5:1, og hvert verktøy i disse systemene er testet og serialisert til 200 % av arbeidsbelastningsgrensen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor er hovedkvarteret til American Drill Bushing?

Selskapet har hovedkontor i Valdosta, Georgia.

Hva er den sikre driftstemperaturen til taljeringer?

  • For legert stål er området -20 til 400 grader F.
  • For rustfritt stål er maksimal driftstemperatur 800 grader F.

Hvor mange ganger kan jeg bruke en taljering før jeg må bytte den?

Bruksgraden vil avgjøre dette. De er imidlertid testet for og bygget for å tåle 20000 XNUMX sykluser under typiske driftsforhold.

Merke eksklusive produkter