Referanseguider

filtre

GRAINGER -

Engineering Black Books

StilModellDybdeSakSpråkAntall sidertypenPris (eks. mva)
A5DFD80.5 iIngeniører Black BookSpansk168Håndbok668NOK
RFQ
B4KYX81 iFestemaskin Svart bokEngelsk248Data683NOK
RFQ
B5DFD91 iFestemaskin Svart bokSpansk248Håndbok683NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Momentstyring tommer og metrisk engelsk

ModellSakPris (eks. mva)
2UUK3AC3MVL287NOK

Referanseguider

Referanseguider fra Ingeniører Black Book er omfattende ressurser som gir nyttig informasjon om ISO- og DIN-fester, referansetabeller, gjengestigningsidentifikasjonsdiagrammer, festeordlister og konverteringsfaktorer. Velg fra et bredt utvalg av disse referansemanualene, tilgjengelige i store modeller og lommemodeller og engelsk og spansk på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Er forskjellige versjoner av Fastener Black Book og Electrical Black Book tilgjengelig?

Alle versjonene av EBB Reference Books (1., 2. og 3. utgave) er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Hvordan kan jeg finne ut om dimensjonene er i metriske eller SAE-standarder?

Dimensjoner i blå farge er tommer (SAE eller Imperial), mens de i rødt er i millimeter eller meter (metrisk).

Hvorfor er referanseveiledninger viktige?

Referanseguider er viktige fordi de sikrer at riktig festemiddel brukes til en spesifikk applikasjon. Bruk av feil feste kan føre til sikkerhetsfarer, utstyrsfeil og andre problemer. Referanseguider kan også hjelpe fagfolk med å spare tid ved å gi en enkelt kilde for all informasjonen de trenger om festemidler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?