Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUD KJEDE 7900352 Heisering 0 Pivot 3500 Lb.lastekapasitet | AA7JWC 16A769

RUD CHAIN 7900352 Heisring 0 Pivot 3500 Lb. Lastekapasitet

På lager
Vare: AA7JWC Modell: 7900352Kryssreferanse: 16A769

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
610NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Dimensjon B5 / 8 "
Dimensjon C3-15 / 16 "
Dimensjon E5 / 8 "
Dimensjon F2.25 "
MonteringsstilSveiset på
Pivot0 Degrees
Svingbar vinkel0 Degrees
Arbeidsbelastningsgrense3500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8431310060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FArbeidsbelastningsgrensePris
RUD KJEDE 7900353 Heisering 0 Pivot 7050 Lb.lastekapasitet | AA7JWD 16A770 790035329 / 32 "5.375 "13 / 16 "3.125 "7050 lb.1 025 NOK
RUD KJEDE 7900354 Heisering 0 Pivot 11000 Lb.lastekapasitet | AA7JWE 16A771 79003541-1 / 16 "6-25 / 32 "1.125 "3.875 "11,000 lb.1 587 NOK
RUD KJEDE 7900355 Heisering 0 Pivot 22000 Lb.lastekapasitet | AA7JWF 16A772 79003551.5 "9"1.375 "5.125 "22,000 lb.2 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUD CHAIN 7900352 Heisring 0 Pivot 3500 Lb. Lastekapasitet
610NOK / enhet