Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUD KJEDE 7900353 Heisering 0 Pivot 7050 Lb.lastekapasitet | AA7JWD 16A770

RUD CHAIN 7900353 Heisring 0 Pivot 7050 Lb. Lastekapasitet

På lager
Vare: AA7JWD Modell: 7900353Kryssreferanse: 16A770

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Dimensjon B29 / 32 "
Dimensjon C5.375 "
Dimensjon E13 / 16 "
Dimensjon F3.125 "
MonteringsstilSveiset på
Pivot0 Degrees
Svingbar vinkel0 Degrees
Arbeidsbelastningsgrense7050 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8431310060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FArbeidsbelastningsgrensePris
RUD KJEDE 7900352 Heisering 0 Pivot 3500 Lb.lastekapasitet | AA7JWC 16A769 79003525 / 8 "3-15 / 16 "5 / 8 "2.25 "3500 kg610NOK
RUD KJEDE 7900354 Heisering 0 Pivot 11000 Lb.lastekapasitet | AA7JWE 16A771 79003541-1 / 16 "6-25 / 32 "1.125 "3.875 "11,000 lb.1 587 NOK
RUD KJEDE 7900355 Heisering 0 Pivot 22000 Lb.lastekapasitet | AA7JWF 16A772 79003551.5 "9"1.375 "5.125 "22,000 lb.2 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUD CHAIN 7900353 Heisring 0 Pivot 7050 Lb. Lastekapasitet
1 025 NOK / enhet