RUD KJEDE 7900355 Heisering 0 Pivot 22000 Lb.lastekapasitet | AA7JWF 16A772

RUD CHAIN 7900355 Heisring 0 Pivot 22000 Lb. Lastekapasitet

På lager
Vare: AA7JWF Modell: 7900355Kryssreferanse: 16A772

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Dimensjon B1.5 "
Dimensjon C9"
Dimensjon E1.375 "
Dimensjon F5.125 "
MonteringsstilSveiset på
Pivot0 Degrees
Svingbar vinkel0 Degrees
Arbeidsbelastningsgrense22,000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8431310060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FArbeidsbelastningsgrensePris
RUD KJEDE 7900352 Heisering 0 Pivot 3500 Lb.lastekapasitet | AA7JWC 16A769 79003525 / 8 "3-15 / 16 "5 / 8 "2.25 "3500 kg610NOK
RUD KJEDE 7900353 Heisering 0 Pivot 7050 Lb.lastekapasitet | AA7JWD 16A770 790035329 / 32 "5.375 "13 / 16 "3.125 "7050 lb.1 025 NOK
RUD KJEDE 7900354 Heisering 0 Pivot 11000 Lb.lastekapasitet | AA7JWE 16A771 79003541-1 / 16 "6-25 / 32 "1.125 "3.875 "11,000 lb.1 587 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUD CHAIN 7900355 Heisring 0 Pivot 22000 Lb. Lastekapasitet
2 700 NOK / enhet