Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING HV34212 Heisering, 400Kg Lastekapasitet, M8x1.25 Gjengestørrelse, 9.5 Nm Moment | CD6KPL

ADB TALJERINGER MFG. HV34212 Heisering, 400 kg lastekapasitet, M8x1.25 gjengestørrelse, 9.5 Nm dreiemoment

På lager
Vare: CD6KPL Modell: HV34212

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Innvendig bredde31.8 mm
Lastekapasitet400Kg
Materiale4140 Legert stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde98mm
System for målingMetric
Tykkelse11.1 mm
tråd Lengde16mm
TrådstørrelseM8x1.25
moment~~POS=TRUNC9.5 Nm
Bredde58.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)9.88
Skipets lengde (cm)5.92
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Smidd og maskinert heisring av høy styrke legert stål
  • Meget synlig pulverlakkert oransje kausjon
  • Korrosjonsbestandige belagte komponenter – elektroløs nikkel (AMS-C-26074 klasse 1 klasse B)
  • 200 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serialisert
  • Andre standard og metriske størrelser tilgjengelig
  • Velg størrelser fra 550-30,000 XNUMX lbs
  • Svingbar 360°, svingbar 180°
  • Enkelt demontert og satt sammen igjen for inspeksjon
  • Kompilerer med ASME-B30.26
  • 5:1 Designfaktor
  • I motsetning til øyebolter opprettholder svingbare heiseringer full kapasitet ved 0-90 grader fra boltaksen.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeInnvendig breddeLastekapasitetTotal høydeTykkelsetråd LengdeTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCPris
AMERICAN DRILL BUSHING HV34312 Heisering, 450Kg Lastekapasitet, M10x1.5 Gjengestørrelse, 16 Nm Moment | CD6KPM HV3431258.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm1 169 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV34515 Heisering, 1050Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 37 Nm Moment | CD6KPN HV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV34518 Heisering, 1500Kg Lastekapasitet, M14x2.0 Gjengestørrelse, 45 Nm Moment | CD6KPP HV3451888.9 mm48 mm1500Kg160.2 mm19.1 mm25mmM14x2.0045 Nm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV34614 Heisering, 1900Kg Lastekapasitet, M16x2.0 Gjengestørrelse, 80 Nm Dreiemoment | CD6KPQ HV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV34714 Heisering, 2200Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 135 Nm Dreiemoment | CD6KPR HV3471488.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135 Nm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV34102 Heisering, 4200Kg Lastekapasitet, M24x3.0 Gjengestørrelse, 311 Nm Dreiemoment | CD6KPT HV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm3 623 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV34105 Heisering, 4500Kg Lastekapasitet, M30x3.5 Gjengestørrelse, 311 Nm Moment | CD6KPU HV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm3 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. HV34212 Heisering, 400 kg lastekapasitet, M8x1.25 gjengestørrelse, 9.5 Nm dreiemoment
1 169 NOK / enhet