Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUD KJEDE 7990311 Heisering 0 Pivot 880 Lb.lastekapasitet | AE9TAA 6LYA2

RUD CHAIN 7990311 Heisring 0 Pivot 880 Lb. Lastekapasitet

På lager
Vare: AE9TAA Modell: 7990311Kryssreferanse: 6LYA2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Kausjon Dia.7 / 16 "
Dimensjon B7 / 16 "
Dimensjon C21 / 64 "
Dimensjon E63 / 64 "
MonteringsstilBolt-på
Pivot0 Degrees
Svingbar vinkel360 Degrees
TrådstørrelseM10 x 1.5
Arbeidsbelastningsgrense880 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8431310060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BDimensjon CDimensjon ETrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
RUD KJEDE 7992989 Heisering 0 Pivot 660 Lb.lastekapasitet | AE9RZZ 6LYA1 79929897 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M8 x 1.25660 kg1 154 NOK
RUD KJEDE 7990312 Heisering 0 Pivot 1650 Lb.lastekapasitet | AE9TAB 6LYA3 799031233 / 64 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751650 lb.1 422 NOK
RUD KJEDE 7990314 Heisering 0 Pivot 3300 Lb.lastekapasitet | AE9TAC 6LYA4 799031419 / 32 "9 / 16 "1-25 / 64 "M16 x 23300 lb.1 946 NOK
RUD KJEDE 7990315 Heisering 0 Pivot 5070 Lb.lastekapasitet | AE9TAD 6LYA5 799031543 / 64 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.55070 lb.2 295 NOK
RUD KJEDE 7990316 Heisering 0 Pivot 7050 Lb.lastekapasitet | AE9TAE 6LYA6 799031653 / 64 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 37050 lb.2 673 NOK
RUD KJEDE 7993008 Heisering 0 Pivot 9920 Lb.lastekapasitet | AE9TAF 6LYA7 79930081.031 "15 / 16 "2-23 / 64 "M30 x 3.59920 lb.4 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUD CHAIN 7990311 Heisring 0 Pivot 880 Lb. Lastekapasitet
1 455 NOK / enhet