RUD KJEDE 7984203 Heisering 0 Pivot 24 640 Lb.lastekapasitet | AB2KUD 1MMA3

RUD CHAIN 7984203 Heisring 0 Pivot 24 Lb. Lastekapasitet

På lager
Vare: AB2KUD Modell: 7984203Kryssreferanse: 1MMA3

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Kausjon Dia.3-45 / 64 "
MonteringsstilSkru på
Pivot0 Degrees
Svingbar vinkel360 Degrees
TrådstørrelseM48 x 5
Arbeidsbelastningsgrense24,640 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0325
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8431310060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BDimensjon CDimensjon ETrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
RUD KJEDE 7104480 Heisering 0 Pivot 880 Lb.lastekapasitet | AB2KRK 1MLX6 7104480---3 / 8-16880 kg1 133 NOK
RUD KJEDE 7104481 Heisering 0 Pivot 1650 Lb.lastekapasitet | AB2KRL 1MLX7 7104481---1 / 2-131650 lb.1 291 NOK
RUD KJEDE 7104482 Heisering 0 Pivot 3300 Lb.lastekapasitet | AB2KRM 1MLX8 7104482---5 / 8-113300 lb.1 334 NOK
RUD KJEDE 7104483 Heisering 0 Pivot 5070 Lb.lastekapasitet | AB2KRN 1MLX9 7104483---3 / 4-105070 lb.2 164 NOK
RUD KJEDE 7104484 Heisering 0 Pivot 5070 Lb.lastekapasitet | AB2KRP 1MLY1 7104484---7 / 8-95070 lb.2 164 NOK
RUD KJEDE 7104485 Heisering 0 Pivot 7050 Lb.lastekapasitet | AB2KRQ 1MLY2 7104485---1-87050 lb.2 770 NOK
RUD KJEDE 7104486 Heisering 0 Pivot 9920 Lb.lastekapasitet | AB2KRR 1MLY3 7104486---89920 lb.3 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUD CHAIN 7984203 Heisring 0 Pivot 24 Lb. Lastekapasitet
9 714 NOK / enhet