AMERICAN DRILL BUSHING 36151 Sveisløs legeringsring, 49000 lbs. Lastekapasitet, 5.25 tommer innvendig diameter | CD6KVF

ADB TALJERINGER MFG. 36151 Sveisløs legeringsring, 49000 lbs. Lastekapasitet, 5.25 tommer innvendig diameter

På lager
Vare: CD6KVF Modell: 36151

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiseløs legeringsring
Inne i Dia.5.25 "
Lastekapasitet49000 lbs.
MaterialeAlloy Steel
System for målingImperial
Tykkelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.065
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Materiale: Smidt høyfast legert stål
  • Designfaktor: Minimum sluttlast er 6 ganger arbeidsbelastningsgrensen.
  • Spesifikasjoner: Oppfyller føderal spesifikasjon RR-C 271F, Type VI
  • Finish: Svart oksid.
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetInne i Dia.TykkelsePris
AMERICAN DRILL BUSHING 36111 Sveisløs legeringsring, 3800 lbs. Lastekapasitet, 2 tommer innvendig diameter | CD6KVC 361113800 lbs.2"3 / 8 "200NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36121 Sveisløs legeringsring, 6100 lbs. Lastekapasitet, 3 tommer innvendig diameter | CD6KVD 361216100 lbs.3"5 / 8 "306NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36141 Sveisløs legeringsring, 30000 lbs. Lastekapasitet, 6 tommer innvendig diameter | CD6KVE 3614130000 lbs.6"1.375 "753NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 36151 Sveisløs legeringsring, 49000 lbs. Lastekapasitet, 5.25 tommer innvendig diameter
1 597 NOK / enhet