Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11590.080.0001 Lock Nut M8 x 1.25 Grade Class 8 Steel Zinc Plated, 100PK | AH7VHR 38DH61

GRAINGER M11590.080.0001 Låsemutter M8 x 1.25 Grade Class 8 Stål sinkbelagt, 100PK

På lager
Vare: AH7VHR Modell: M11590.080.0001Kryssreferanse: 38DH61
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
180NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
FinishSink belagt
Flens Dia.17.90mm
Klasseklasse 8
Høyde8mm
Mutter typeFlensmutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde13mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.724
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11590.080.0001 Låsemutter M8 x 1.25 Grade Class 8 Stål sinkbelagt, 100PK
180NOK /pakke