CHAINFLEX Strømkabel, 404 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Svart , Jakkemateriale: TPE , Maks. Forsterkere: 404 , Maks. Spenning: 1000V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Antall dirigenter: 1 , Spolelengde: 1 fot. til 1600 fot. , Temp. Område: -31 grader til 194 grader F , Ledningsfarge: Kobber , Ledningsstørrelse: 300 MCM
StilModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetPris (eks. mva)
A
CF300-1500-01-1
0.91 "uskjermet643NOK
B
CF310-1500-01-1
0.94 "Skjermet736NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?