BALDOR MOTOR Motorer med farlig plassering

Designet for å operere trygt i farlige miljøer i kjemisk industri, olje og gass, vann og papirindustri. Har en støpejernskonstruksjon og tilgjengelig i et helt lukket kraftig stål

filtre

BALDOR MOTOR -

Drill Rig Duty, eksplosjonssikker

StilModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonsklasseMonteringstypeStrøm uten belastningAntall polerPris (eks. mva)
AEM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 Amps06-
RFQ
BEM7060T-I-5-29RG30--11.5 Amps04-
RFQ
CVM7006-I-1.6 / .8N.5 / .33--0.608 Amps04-
RFQ
BEM7053T-I-513.7--15 hkFFotmontering---
RFQ
AEM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 hkFFotmontert---
RFQ
DCEM7083T-I-526--30 hkFFotmontering / C-ansikt---
RFQ
DCEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hkFFotmontering / C-ansikt---
RFQ
EVEM7062T-I96 / 48 / 90 / 45--40 hkFFotløs / C-ansikt---
RFQ
FEM7566T-I136/67.8--60 hkBFotmontering---
RFQ
EEM74124T-I-4141.0 A141.0 A--F--4-
RFQ
GCEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 hkFFotmontering / C-ansikt---
RFQ
BALDOR MOTOR -

Eksplosjonssikre motorer, 1 ph og 3 ph

StilModellIsolasjonsklasseampsBase TypeMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
ACEM7073T-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
ACEM7075T-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
BVEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VIngen montering3532M-23.000 hk16.1 "21 764NOK
BVEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VIngen montering3646M-25.000 hk @ 50 Hz 7.500 hk @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
BEM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VRigidA44160M-4200.000 hk @ 50 Hz 250.000 hk @ 60 Hz53.47 "-
RFQ
StilModellSpenningArmaturestrømArmaturspenningBørsterHPProduksjonRevisjontypenPris (eks. mva)
ACDPX3410902.7902 / BP5011CV01. 25. 25W3413P30 547NOK
ACDPX3430905.2902 / BP5011CV01.5.5U3428P43 320NOK
ACDPX3420903.6902 / BP5011CV01. 33. 33U3420P38 364NOK
ACDPX34161801.71802 / BP5011CV01. 33. 33P3420P38 364NOK
ACDPX34061801.31802 / BP5011CV01. 25. 25V3413P30 547NOK
ACDPX34261802.51802 / BP5011CV01.5.5S3428P43 320NOK
ACDPX35551804.91802 / BP5035AB0111Q3536P71 319NOK
StilModellSpenningArmaturestrømArmaturspenningFrameHPProduksjonRevisjontypenPris (eks. mva)
ACDX1850904.990182CZ.5.5AJ3623D44 330NOK
ACDX187590790182CZ. 75. 75AG3623D58 697NOK
ACDX72001809.5180184C22AF3646D90 123NOK
ACDX71001805180182C11AF3623D60 604NOK
ACDX20011805180182CZ11AK3623D73 008NOK
BALDOR MOTOR -

Eksplosjonssikre motorer, C-Face, en- og trefase

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. KodetypenSpenningFramePris (eks. mva)
ACEM7042T----T3C-190/380/230/460 V--
RFQ
BEM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T18 701NOK
BEM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T30 489NOK
BALDOR MOTOR -

Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Frame

ModellSakPris (eks. mva)
EM8003AJ6UXD15 017 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?