BALDOR MOTOR CEM7053T-I Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 15 Hk, Xpfc, 254tc | AJ6PUP

BALDOR CEM7053T-I borerig, 1.15 SF-motor, 230 / 460V, 3600 o / min, 60 Hz, 15 HK, XPFC, 254TC

Vare: AJ6PUP Modell: CEM7053T-I

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Effektivitet91.00%
VedleggstypeXPFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse254TC
Forsterker med full belastning34.4 / 17.2 / 29 / 14.5
HP15 hk
IsolasjonsklasseF
MonteringstypeFotmontering / C-ansikt
Total lengde26 "
Fase3 tlf
Vurdering50 / 60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.625 "
Temp. KodeT3C
Spenning190/380/230/460 V
Vekt349 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 157.05
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 3600 o / min
    • volt @ frekvens: 190 V @ 50 Hz; 380 V ved 50 Hz; 230 V ved 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonsklasseMonteringstypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR CEM7068T-I Drill Rig Duty Motor, 1780/1480 Rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​Hk, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 hkFFotmontering / C-ansikt---
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Drill Rig Duty Motor, 575v, 3520 Rpm, 60 Hz, 30 Hp, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 hkFFotmontering / C-ansikt---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7040T-I Drill Rig Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 Rpm, 50/60 Hz, 5/3 Hk, Xpfc, 215t | AJ6UPC EM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 Amps06-
RFQ
BALDOR MOTOR EM7045T-I Drill Rig Duty Motor, 3520/2930 Rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 Hk, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 hkFFotmontert---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7053T-I-5 Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 10 Hp, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hkFFotmontering---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7060T-I-5 Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 1770 Rpm, 30 Hk, 286t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 Amps04-
RFQ
BALDOR MOTOR EM74124T-I-4 eksplosjonssikker motor, 1785 rpm, 60 Hz, 125 Hk, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4141.0 A141.0 A--F--4-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR CEM7053T-I borerig, 1.15 SF-motor, 230 / 460V, 3600 o / min, 60 Hz, 15 HK, XPFC, 254TC