BALDOR MOTOR EM7040T-I Drill Rig Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 Rpm, 50/60 Hz, 5/3 Hk, Xpfc, 215t | AJ6UPC

BALDOR EM7040T-I borerig, 190/380/230 / 460V, 1165/975 o / min, 50/60 Hz, 5/3 HK, XPFC, 215T

Vare: AJ6UPC Modell: EM7040T-I

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
amps14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8
BaseRG
Nedbrytningsmoment73.2 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettXPFC
Frame215T
Dreiemoment med full belastning22.7 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP5/3
IsolasjonF
Bly9 # 14
MonteringF1
Strøm uten belastning3.61 Amps
Antall poler06
Produksjon5/3
Fase3
Power Factor72
RevisjonE
RPM1160/960
Temp. KodeT3C
Temp. Stige68 grader
typen3748M
Spenning230 / 460 / 190 / 380

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets lengde (cm)56.69
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: CLI GP-C & D
    • Dreiemoment med låst rotor: 55.1 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP0977XPSL
    • Opptrekksmoment: 49.4 LB-FT
    • Startstrøm: 51.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonsklasseMonteringstypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR CEM7053T-I Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 15 Hk, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hkFFotmontering / C-ansikt---
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7068T-I Drill Rig Duty Motor, 1780/1480 Rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​Hk, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 hkFFotmontering / C-ansikt---
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Drill Rig Duty Motor, 575v, 3520 Rpm, 60 Hz, 30 Hp, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 hkFFotmontering / C-ansikt---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7045T-I Drill Rig Duty Motor, 3520/2930 Rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 Hk, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 hkFFotmontert---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7053T-I-5 Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 10 Hp, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hkFFotmontering---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7060T-I-5 Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 1770 Rpm, 30 Hk, 286t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 Amps04-
RFQ
BALDOR MOTOR EM74124T-I-4 eksplosjonssikker motor, 1785 rpm, 60 Hz, 125 Hk, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4141.0 A141.0 A--F--4-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR EM7040T-I borerig, 190/380/230 / 460V, 1165/975 o / min, 50/60 Hz, 5/3 HK, XPFC, 215T