BALDOR MOTOR CDPX3410 Generell DC-motor, 90V, 1750 RPM, 0.25 hk, XPFC, 56C Ramme | AJ6PDX

BALDOR MOTOR CDPX3410 DC-motor for generell bruk, 90V, 1750 RPM, 0.25 hk, XPFC, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6PDX Modell: CDPX3410

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
Armaturestrøm2.7
Armaturspenning90
BaseRG
Børster2 / BP5011CV01
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettXPFC
Frame56C
HP. 25
IsolasjonF
MonteringF1
Produksjon. 25
RevisjonW
RPM1750
Temp. KodeT3C
typen3413P
Spenning90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)32.55
Skipets lengde (cm)58.1
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Navneplate nr .: NP0727XP

Produktvarianter

ProduktModellSpenningArmaturestrømArmaturspenningBørsterHPProduksjonRevisjontypenPris
BALDOR MOTOR CDPX3406 DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 RPM, 0.25 hk, XPFC, 56C Ramme | AJ6PDW CDPX34061801.31802 / BP5011CV01. 25. 25V3413P30 547 NOK
BALDOR MOTOR CDPX3416 DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 RPM, 0.33 hk, XPFC, 56C Ramme | AJ6PDY CDPX34161801.71802 / BP5011CV01. 33. 33P3420P38 364 NOK
BALDOR MOTOR CDPX3420 DC-motor for generell bruk, 90V, 1750 RPM, 0.33 hk, XPFC, 56C Ramme | AJ6PDZ CDPX3420903.6902 / BP5011CV01. 33. 33U3420P38 364 NOK
BALDOR MOTOR CDPX3426 DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 RPM, 0.5 hk, XPFC, 56 Ramme | AJ6PEA CDPX34261802.51802 / BP5011CV01.5.5S3428P43 320 NOK
BALDOR MOTOR CDPX3430 DC-motor for generell bruk, 90V, 1750 RPM, 0.5 hk, XPFC, 56 Ramme | AJ6PEB CDPX3430905.2902 / BP5011CV01.5.5U3428P43 320 NOK
BALDOR MOTOR CDPX3555 DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 RPM, 1 hk, XPFC, 56C Ramme | AJ6PEF CDPX35551804.91802 / BP5035AB0111Q3536P71 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CDPX3410 DC-motor for generell bruk, 90V, 1750 RPM, 0.25 hk, XPFC, 56C-ramme
30 547 NOK / enhet