PARKER 3000-serien, brystvorte


filtre
Body Material: Stål , Tilkoblingstype: NPTF , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Låsemekanisme: Tråd , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Maks. Press: 10,000 psi , Min. Driftstemperatur: -22 grader F. , Driftstemp. Område: -22 grader til 238 grader F , Forseglingsmateriale: polyuretan , Temp. Område: -22 til 238 F , Ventildesign: Ball , Ventiltype: Ball
StilModellKroppsstørrelseStrømningshastighetLengdeParker-utvekslingTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
3010-2
1 / 4 "3 Gal / min1 19 / 64 "3010-21 / 4-18 "Hunn481NOK
A
3010-3
3 / 8 "6 Gal / min1 37 / 64 "3010-33 / 8-18 "Hunn447NOK
B
3010-3-230
3 / 8 "6 Gal / min--3 / 8-18 "mann560NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?