GEMS SENSORS Strømbrytere

Strømningsbrytere i rustfritt stål, messing, bronse, polypropylen og Ryton designet for å kontrollere flyten av væsker, gasser eller damp. Har en maksimal væsketemperatur på 300 grader F, og tåler et maksimalt trykk på 2000 psi

filtre

Gems Sensors strømningsbrytere overvåker strømningshastigheten og trykket til væsker, luft eller andre gassformige medier gjennom en kanal, et system eller en sløyfe.
GEMS SENSORS -

Strømbryter 20 Cm / sek

StilModellTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)
A20X8721 FNPT8 458NOK
A20X8761-1 / 2 FNPT8 205NOK
A20X8641/2 FNPT8 613NOK
A20X8683/4 FNPT8 205NOK
GEMS SENSORS -

Væskestrømbryter

StilModellMaks. PressBody MaterialTilkoblingsstørrelsetypenSpenningKontaktvurderingStrømningshastighetMaterialePris (eks. mva)
ARFS 155485100 psipolypropylen1/2 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA1.5 til 20 gpmPolypropylen, keramikk, PPS-kompositt, polysulfon, Buna N5 382NOK
ARFS 155425100 psipolypropylen1/4 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA0.1 til 5 gpmPolypropylen, keramikk, PPS-kompositt, polysulfon, Buna N5 240NOK
ARFS 156268200 psiMessing1/2 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA1.5 til 20 gpmMessing, Keramikk, PPS-kompositt, Polysulfon, Viton6 603NOK
ARFS 180395200 psiMessing3/4 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA5 til 30 gpmMessing, Keramikk, PPS-kompositt, Polysulfon, Viton6 656NOK
ARFS 156265200 psiMessing1/4 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA0.1 til 5 gpmMessing, Keramikk, PPS-kompositt, Polysulfon, Viton6 525NOK
ARFS 181688200 psiMessing1 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA8 til 60 gpmMessing, Keramikk, PPS-kompositt, Polysulfon, Viton7 443NOK
BFS-400 26600400 psiBronse3/4 FNPTShuttle-20VA0.75 til 4 gpmBronse, Delrin, SS, Viton, Keramikk4 927NOK
BFS-400 26602400 psiBronse3/4 FNPTShuttle-20VA7 til 14 gpmBronse, Delrin, SS, Viton, Keramikk5 318NOK
CFS-200 26616400 psiBronse1 FNPTShuttle-20VA5 til 15 gpmBronse, PTFE, SS, Viton, Keramikk5 524NOK
BFS-400 26601400 psiBronse3/4 FNPTShuttle-20VA2 til 8 gpmBronse, Delrin, SS, Viton, Keramikk5 427NOK
CFS-200 26615400 psiBronse1 FNPTShuttle-20VA1 til 6 gpmBronse, PTFE, SS, Viton, Keramikk5 225NOK
CFS-200 26838400 psiBronse1 FNPTShuttle-20VA2 til 8 gpmBronse, PTFE, SS, Viton, Keramikk5 064NOK
DFS-10798 253641000 psiRustfritt stål1/2 FNPTStempel-20VA0.5 til 20 gpmSS, Viton, Epoxy17 529NOK
EFS-550 296092000 psiMessing1 MNPTPadleåre24V-240V AC / DC20VA15 til 48 gpmMessing, SS, Keramikk, PTFE5 168NOK
FFS-550 296082000 psiRustfritt stål1 MNPTPadleåre-20VA15 til 48 gpmSS, keramikk, PTFE7 713NOK
StilModellStrømningshastighetBytt TypePris (eks. mva)
AFS-150 NO 0.5GPM0.5 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 271NOK
AFS-150 NC 0.5GPM0.5 gpmSPST, Normalt stengt @ Ingen strøm2 240NOK
AFS-150 NO 1.0GPM1 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 333NOK
AFS-150 NC 1.0GPM1 gpmSPST, Normalt stengt @ Ingen strøm2 160NOK
AFS-150 NO 2.0GPM2 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 172NOK
AFS-150 NO 3.0GPM3 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 307NOK
StilModellBody MaterialMaterialePris (eks. mva)
AFS-10798 25365MessingMessing, SS, Viton, Epoxy9 747NOK
AFS-10798 25366Rustfritt stålSS, Viton, Epoxy15 231NOK
GEMS SENSORS -

Strømbryter 40 Cm / sek

StilModellTilkoblingsstørrelseStrømningshastighetPris (eks. mva)
A20X8711 FNPT5 cm / sek8 205NOK
A20X8731 FNPT40 cm / sek8 205NOK
A20X8751-1 / 2 FNPT5 cm / sek8 458NOK
A20X8771-1 / 2 FNPT40 cm / sek8 205NOK
A20X8631/2 FNPT5 cm / sek6 654NOK
A20X8651/2 FNPT40 cm / sek8 205NOK
A20X8673/4 FNPT5 cm / sek8 458NOK
A20X8693/4 FNPT40 cm / sek7 648NOK
GEMS SENSORS -

Strømbryter 60 Cm / sek

StilModellTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)
A20X8741 FNPT8 205NOK
A20X8781-1 / 2 FNPT6 574NOK
A20X8661/2 FNPT8 205NOK
A20X8703/4 FNPT8 458NOK
StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
AFS-4 1223520.1 gpm2 339NOK
AFS-4 1223540.5 gpm2 457NOK
AFS-4 1223530.25 gpm2 429NOK
AFS-4 1223550.75 gpm2 283NOK
AFS-4 1223561 gpm2 516NOK
AFS-4 1223571.5 gpm1 669NOK
StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
AFS-500 1702320.5 gpm1 791NOK
AFS-500 1702310.25 gpm8 792NOK
AFS-500 1702331 gpm1 863NOK
AFS-500 1751172 gpm1 878NOK
AFS-500 1702342.5 gpm1 845NOK
AFS-500 1702355 gpm1 778NOK
StilModellBody MaterialStrømningshastighetMaterialeMaks. Væsketemp.Pris (eks. mva)
AFS-926 26939Messing100 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F5 616NOK
AFS-926 26941Messing150 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F6 110NOK
AFS-926 26943Messing250 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F4 433NOK
AFS-926 26942Messing200 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F5 790NOK
AFS-926 26938Messing50 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F5 866NOK
AFS-926 26944Messing300 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F4 433NOK
AFS-926 26952Rustfritt stål100 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F9 539NOK
AFS-926 26953Rustfritt stål150 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F7 100NOK
AFS-926 26951Rustfritt stål50 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F9 569NOK
AFS-926 26956Rustfritt stål300 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F9 254NOK
AFS-926 26955Rustfritt stål250 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F7 100NOK
AFS-926 26954Rustfritt stål200 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F7 100NOK
GEMS SENSORS -

FS-380-serie strømningsbryter

StilModellBody MaterialKontaktvurderingStrømningshastighetMaterialeMaks. Omgivelsestemp.Maks. Væsketemp.Maks. PressPris (eks. mva)
AFS-380 168433Messing20VA0.5 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 699NOK
AFS-380 168435Messing20VA1.5 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 837NOK
AFS-380 168432Messing20VA0.25 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 875NOK
AFS-380 178353Messing20VA2 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 991NOK
AFS-380 181130Messing20VA0.15 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 722NOK
AFS-380 168434Messing20VA1 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 808NOK
BFS-380P 197081polypropylen10VA0.25 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 302NOK
BFS-380P 197082polypropylen10VA0.5 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 274NOK
BFS-380P 197083polypropylen10VA1 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 352NOK
BFS-380P 197084polypropylen10VA1.5 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 302NOK
BFS-380P 197085polypropylen10VA2 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 350NOK
BFS-380P 209876polypropylen10VA0.15 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 280NOK
CFS-380 179995Rustfritt stål20VA1.5 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi6 957NOK
CFS-380 193482Rustfritt stål20VA0.15 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi6 586NOK
CFS-380 179992Rustfritt stål20VA0.25 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi6 586NOK
CFS-380 179993Rustfritt stål20VA0.5 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi5 240NOK
CFS-380 179994Rustfritt stål20VA1 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi5 186NOK
CFS-380 179996Rustfritt stål20VA2 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi6 502NOK
StilModellStrømningshastighetBytt TypePris (eks. mva)
AFS-927 708200.1 gpmSPST, NEI2 405NOK
AFS-927 708260.1 gpmSPST, NC2 471NOK
AFS-927 708220.5 gpmSPST, NEI2 526NOK
AFS-927 708280.5 gpmSPST, NC2 471NOK
AFS-927 708210.25 gpmSPST, NEI2 506NOK
AFS-927 708270.25 gpmSPST, NC2 494NOK
AFS-927 708230.75 gpmSPST, NEI2 493NOK
AFS-927 708290.75 gpmSPST, NC2 507NOK
AFS-927 708241 gpmSPST, NEI2 502NOK
AFS-927 708301 gpmSPST, NC2 484NOK
AFS-927 708311.5 gpmSPST, NC2 504NOK
AFS-927 708251.5 gpmSPST, NEI2 604NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer strømningsbryteren?

Strømningsbryter fungerer ved å oppdage bevegelsen til et føleelement som svar på væskestrømmen. Når væskestrømmen når en viss terskel, aktiveres følerelementet og utløser en elektrisk bryter for å kontrollere andre enheter, som pumper eller ventiler.

Hvilke faktorer bør vurderes når du velger Gems Sensors strømningsbryter?

  • Strømningshastighet
  • Trykk og temperatur på væsken som detekteres
  • Materialkompatibilitet av følerelementet og huset med væsken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?