Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER FS-380P 209876 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPD 1ALV1

GEMS SENSORS FS-380P 209876 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va

På lager
Vare: AA8WPD Modell: FS-380P 209876Kryssreferanse: 1ALV1
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
1 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskestrømbryter
Body Materialpolypropylen
Tilkoblingsstørrelse3/8 MNPT
Kontaktvurdering10VA
Strømningshastighet0.15 gpm
MaterialePolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon
Maks. Omgivelsestemp.212 F
Maks. Væsketemp.212 F
Maks. Press125 psi
Min. Omgivelsestemp.0 F
Min. Væsketemp.0 F
Anbefalt filtrering (mikron)100
Bytt TypeSPST, NEI
typenStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKontaktvurderingStrømningshastighetMaterialeMaks. Omgivelsestemp.Maks. Væsketemp.Maks. PressPris
GEMS SENSORER FS-380P 197081 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPE 1ALV2 FS-380P 197081polypropylen10VA0.25 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 290 NOK
GEMS SENSORER FS-380P 197082 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPF 1ALV3 FS-380P 197082polypropylen10VA0.5 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 275 NOK
GEMS SENSORER FS-380P 197083 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPG 1ALV4 FS-380P 197083polypropylen10VA1 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 343 NOK
GEMS SENSORER FS-380P 197084 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPH 1ALV5 FS-380P 197084polypropylen10VA1.5 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 315 NOK
GEMS SENSORER FS-380P 197085 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPJ 1ALV6 FS-380P 197085polypropylen10VA2 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 358 NOK
GEMS SENSORER FS-380 181130 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va | AA8WPK 1ALV7 FS-380 181130Messing20VA0.15 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 770 NOK
GEMS-SENSORER FS-380 168432 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va | AA8WPL 1ALV8 FS-380 168432Messing20VA0.25 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS FS-380P 209876 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va
1 290 NOK / enhet