Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Gems-sensorer FS-380-seriens strømningsbrytere oppdager endringer i strømningshastigheter og utløser spesifikke handlinger eller alarmer når forhåndsinnstilte terskler overskrides eller ikke nås. De er effektive i produksjons-, kjemisk prosess- og HVAC-industrien for å overvåke flyten av væsker eller gasser i rørledninger.... For eksempel, i produksjonsindustrien, kan strømningsbrytere forhindre skade på maskineri ved å slå den av når utilstrekkelig kjølevæskestrøm oppdages. I kjemisk prosessering kan de utløse nødstans i tilfelle uventede strømningsstigninger, og unngå potensielle katastrofer. I HVAC-systemer sørger Gems Sensors strømningsbrytere for at det er en riktig sirkulasjon av kjølevæske, og forhindrer overoppheting eller frysing.Les meg
filtre
Rydd alt
A
B
C
Tilkoblingsstørrelse: 3/8 MNPT , Brytertype: SPST, NEI , Type: Stempel
Strømningsbrytere består av et hus med innløp og utløp for væsken å passere gjennom.
Inne i huset er det en mekanisme som en åre eller en magnetisk flottør.
Når væske strømmer gjennom bryteren, utøver den kraft på denne mekanismen.
Hvis strømningshastigheten faller under eller overstiger en forhåndsinnstilt terskel, beveger mekanismen seg.
Denne bevegelsen utløser en bryter eller sensor, som enten kan fullføre eller bryte en elektrisk krets.
Denne endringen i den elektriske kretsstatusen kan brukes til å signalisere en alarm, slå av utstyr eller aktivere andre kontrollhandlinger.
Egenskaper
Gems FS-380 Series strømningsbrytere krever 100 mikron filtrering og er mindre utsatt for tilstopping enn andre høytrykks inline strømningsbrytere.
De har ett stykke PPS-komposittstempler som gjør dem ideelle for strømninger på opptil 2 GPM.
Disse strømningsbryterne er laget av messing / polypropylen / rustfritt stål for å motstå korrosjon.
Disse Gems Sensors SPST-bryterne krever standard 22 AWG polymere ledninger for sikker elektrisk tilkobling.
Standarder og godkjenninger
CE
UL
RoHS
CSA
Ofte Stilte Spørsmål
Kan disse strømningsbryterne monteres i alle vinkler?
Ja, disse stempelbryterne bruker en liten, sterk fjær som er upåvirket av monteringsretningen og vil fungere i alle retninger.
Hvordan rengjøre Gems FS-380 Series strømningsbrytere?
Du kan rengjøre dem ved å skylle strømningsbryterne med rent vann.
Påvirker væskeviskositeten settpunktene?
Ja, når viskositeten øker, reduseres settpunkter.
Hva betyr en SPST-bryter?
SPST (single pole single throw) brytere er bare koblet i én retning, enten normalt åpen eller normalt lukket. De sikrer at disse bryterne bare kan kobles i én retning.
Hva er forskjellen mellom strømningsbrytere og strømningssensorer?
En strømningsbryter oppdager strømningstilstedeværelse ved et forhåndsbestemt settpunkt. En strømningssensor brukes til å overvåke strømningshastigheten og informere brukeren om strømningshastigheten.
Hvorfor kreves det filtrering for å bruke strømningsbrytere?
Filtrering forhindrer tilstopping av faste partikler. Selv om det anbefales, bruker mange applikasjoner dem ikke. En generell tommelfingerregel er at jo lavere settpunktet er, desto mer mottakelig er enheten for partikler.
Vil det å legge til en kontakt med liten diameter på strømningsbryteren min endre trykkfallet?
Trykkfallet over strømningsbryteren vil ikke øke, men et trykkfall over selve kontakten kan oppstå. Hver strømningskobling har et trykkfall.