Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER FS-380 179996 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WQG 1ALY9

GEMS SENSORS FS-380 179996 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va

På lager
Vare: AA8WQG Modell: FS-380 179996Kryssreferanse: 1ALY9
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
6 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskestrømbryter
Body MaterialRustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse3/8 MNPT
Kontaktvurdering20VA
Strømningshastighet2 gpm
MaterialeSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon
Maks. Omgivelsestemp.275 F
Maks. Væsketemp.275 F
Maks. Press1500 psi
Min. Omgivelsestemp.-20 F.
Min. Væsketemp.-20 F.
Anbefalt filtrering (mikron)100
Bytt TypeSPST, NEI
typenStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKontaktvurderingStrømningshastighetMaterialeMaks. Omgivelsestemp.Maks. Væsketemp.Maks. PressPris
GEMS SENSORER FS-380P 209876 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPD 1ALV1 FS-380P 209876polypropylen10VA0.15 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 290 NOK
GEMS SENSORER FS-380P 197081 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPE 1ALV2 FS-380P 197081polypropylen10VA0.25 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 290 NOK
GEMS SENSORER FS-380P 197082 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPF 1ALV3 FS-380P 197082polypropylen10VA0.5 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 275 NOK
GEMS SENSORER FS-380P 197083 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPG 1ALV4 FS-380P 197083polypropylen10VA1 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 343 NOK
GEMS SENSORER FS-380P 197084 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPH 1ALV5 FS-380P 197084polypropylen10VA1.5 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 315 NOK
GEMS SENSORER FS-380P 197085 Væskestrømbryter Stempel Spst 10va | AA8WPJ 1ALV6 FS-380P 197085polypropylen10VA2 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 358 NOK
GEMS SENSORER FS-380 181130 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va | AA8WPK 1ALV7 FS-380 181130Messing20VA0.15 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS FS-380 179996 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va
6 885 NOK / enhet