Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER 20X876 Strømningsbryter 20 Cm/sek 1-1/2 tomme Fnpt | AB6BCB

GEMS SENSORS 20X876 strømningsbryter 20 cm/sek 1-1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AB6BCB Modell: 20X876
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
8 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarCE
Tilkoblingsstørrelse1-1 / 2 FNPT
Kontaktvurdering30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Strømningshastighet20 cm / sek
Materiale303 SS, 316 SS
Maks. Omgivelsestemp.140 Degrees
Maks. Væsketemp.140 Degrees
Maks. Press363 PSI
Min. Omgivelsestemp.-14 grader
Min. Væsketemp.-14 grader
Bytt TypeNormalt åpen
typenTermisk spredning
Spenning24 VAC/DC
Fuktede materialer303 SS, 316 SS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)16.21
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536509065
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelsePris
GEMS SENSORER 20X864 Strømningsbryter 20 Cm/sek 1/2 tomme Fnpt | AB6BBN 20X8641/2 FNPT9 199 NOK
GEMS SENSORER 20X868 Strømningsbryter 20 Cm/sek 3/4 tommer Fnpt | AB6BBT 20X8683/4 FNPT8 764 NOK
GEMS SENSORER 20X872 Flow Switch 20 Cm/sek 1 Inch Fnpt | AB6BBX 20X8721 FNPT8 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS 20X876 strømningsbryter 20 cm/sek 1-1/2 tomme Fnpt
8 205 NOK / enhet