GEMS SENSORS Strømbryter 20 Cm / sek


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Samsvar: CE , Kontaktvurdering: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Strømningshastighet: 20 cm / sek , Materiale: 303 SS, 316 SS , Maks. Omgivelsestemperatur: 140 Degrees , Maks. Væsketemperatur: 140 Degrees , Maks. Press: 363 PSI , Brytertype: Normalt åpen , Type: Termisk spredning , Spenning: 24 VAC/DC , fuktede materialer: 303 SS, 316 SS
StilModellTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)
A
20X872
1 FNPT8 458 NOK
A
20X876
1-1 / 2 FNPT8 205 NOK
A
20X864
1/2 FNPT8 613 NOK
A
20X868
3/4 FNPT8 205 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?