Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER 20X874 Flow Switch 60 Cm/sek 1 Tommers Fnpt | AB6BBZ

GEMS SENSORS 20X874 Strømningsbryter 60 Cm/sek 1 Tommers Fnpt

På lager
Vare: AB6BBZ Modell: 20X874
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
8 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarCE
Tilkoblingsstørrelse1 FNPT
Kontaktvurdering30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Strømningshastighet60 cm / sek
Materiale303 SS, 316 SS
Maks. Omgivelsestemp.140 Degrees
Maks. Væsketemp.140 Degrees
Maks. Press363 PSI
Min. Omgivelsestemp.-14 grader
Min. Væsketemp.-14 grader
Bytt TypeNormalt åpen
typenTermisk spredning
Spenning24 VAC/DC
Fuktede materialer303 SS, 316 SS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6412
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)16.21
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536509065
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelsePris
GEMS SENSORER 20X866 Strømningsbryter 60 Cm/sek 1/2 tomme Fnpt | AB6BBQ 20X8661/2 FNPT8 764 NOK
GEMS SENSORER 20X870 Flow Switch 60 Cm/sek 3/4 tommer Fnpt | AB6BBV 20X8703/4 FNPT8 847 NOK
GEMS SENSORER 20X878 Strømningsbryter 60 Cm/sek 1-1/2 tomme Fnpt | AB6BCD 20X8781-1 / 2 FNPT6 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS 20X874 Strømningsbryter 60 Cm/sek 1 Tommers Fnpt
8 764 NOK / enhet