Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER 20X877 Strømningsbryter 40 Cm/sek 1-1/2 tomme Fnpt | AB6BCC

GEMS SENSORS 20X877 strømningsbryter 40 cm/sek 1-1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AB6BCC Modell: 20X877
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
8 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarCE
Tilkoblingsstørrelse1-1 / 2 FNPT
Kontaktvurdering30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Strømningshastighet40 cm / sek
Materiale303 SS, 316 SS
Maks. Omgivelsestemp.140 Degrees
Maks. Væsketemp.140 Degrees
Maks. Press363 PSI
Min. Omgivelsestemp.-14 grader
Min. Væsketemp.-14 grader
Bytt TypeNormalt åpen
typenTermisk spredning
Spenning24 VAC/DC
Fuktede materialer303 SS, 316 SS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)16.21
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536509065
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseStrømningshastighetPris
GEMS SENSORER 20X863 Flowbryter 5 Cm/sek 1/2 tomme Fnpt | AB6BBM 20X8631/2 FNPT5 cm / sek6 654 NOK
GEMS SENSORER 20X865 Flow Switch 40 Cm/sek 1/2 tomme Fnpt | AB6BBP 20X8651/2 FNPT40 cm / sek8 764 NOK
GEMS SENSORER 20X867 Strømningsbryter 5 Cm/sek 3/4 tomme Fnpt | AB6BBR 20X8673/4 FNPT5 cm / sek8 847 NOK
GEMS SENSORER 20X869 Flow Switch 40 Cm/sek 3/4 tommer Fnpt | AB6BBU 20X8693/4 FNPT40 cm / sek6 883 NOK
GEMS SENSORER 20X871 Flow Switch 5 Cm/sek 1 Inch Fnpt | AB6BBW 20X8711 FNPT5 cm / sek8 764 NOK
GEMS SENSORER 20X873 Flow Switch 40 Cm/sek 1 Inch Fnpt | AB6BBY 20X8731 FNPT40 cm / sek8 764 NOK
GEMS SENSORER 20X875 Strømningsbryter 5 Cm/sek 1-1/2 tomme Fnpt | AB6BCA 20X8751-1 / 2 FNPT5 cm / sek8 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS 20X877 strømningsbryter 40 cm/sek 1-1/2 tomme Fnpt
8 205 NOK / enhet