GEMS SENSORS Strømbryter 40 Cm / sek


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Samsvar: CE , Kontaktvurdering: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Materiale: 303 SS, 316 SS , Maks. Omgivelsestemperatur: 140 Degrees , Maks. Væsketemperatur: 140 Degrees , Maks. Press: 363 PSI , Brytertype: Normalt åpen , Type: Termisk spredning , Spenning: 24 VAC/DC , fuktede materialer: 303 SS, 316 SS
StilModellTilkoblingsstørrelseStrømningshastighetPris (eks. mva)
A
20X871
1 FNPT5 cm / sek8 764 NOK
A
20X873
1 FNPT40 cm / sek8 764 NOK
A
20X875
1-1 / 2 FNPT5 cm / sek8 847 NOK
A
20X877
1-1 / 2 FNPT40 cm / sek8 205 NOK
A
20X863
1/2 FNPT5 cm / sek6 654 NOK
A
20X865
1/2 FNPT40 cm / sek8 764 NOK
A
20X867
3/4 FNPT5 cm / sek8 847 NOK
A
20X869
3/4 FNPT40 cm / sek6 883 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?