GEMS SENSORS FS-150Series strømningsbryter


filtre
Body Material: polypropylen , Tilkoblingsstørrelse: 1/2 MNPT , Kontaktvurdering: 20VA , Materiale: Polypropylen, Ryton -R4, 316 SS, Viton , Maks. Omgivelsestemperatur: 212 F , Maks. Væsketemperatur: 212 F , Maks. Press: 200 PSI @ 70F til 150F, 150 PSI @ 150F til 212F , Spenning: AC eller DC , fuktede materialer: Polypropylen, Ryton -R4, 316 SS, Viton
StilModellStrømningshastighetBytt TypePris (eks. mva)
A
FS-150 NO 0.5GPM
0.5 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 324 NOK
A
FS-150 NC 0.5GPM
0.5 gpmSPST, Normalt stengt @ Ingen strøm2 209 NOK
A
FS-150 NO 1.0GPM
1 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 324 NOK
A
FS-150 NC 1.0GPM
1 gpmSPST, Normalt stengt @ Ingen strøm2 151 NOK
A
FS-150 NO 2.0GPM
2 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 205 NOK
A
FS-150 NO 3.0GPM
3 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 324 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?