Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER FS-150 NC 1.0GPM Væskestrømbryter 1.0 Gpm Nc | AD8EYW 4JPJ3

GEMS SENSORS FS-150 NC 1.0 GPM Væskestrømbryter 1.0 Gpm Nc

På lager
Vare: AD8EYW Modell: FS-150 NC 1.0GPMKryssreferanse: 4JPJ3
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
2 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskestrømbryter
Body Materialpolypropylen
Tilkoblingsstørrelse1/2 MNPT
Kontaktvurdering20VA
Strømningshastighet1 gpm
MaterialePolypropylen, Ryton -R4, 316 SS, Viton
Maks. Omgivelsestemp.212 F
Maks. Væsketemp.212 F
Maks. Press200 PSI @ 70F til 150F, 150 PSI @ 150F til 212F
Min. Omgivelsestemp.0 F
Min. Væsketemp.0 F
Anbefalt filtrering (mikron)150
Bryterkapslingpolypropylen
Bytt TypeSPST, Normalt stengt @ Ingen strøm
typenStempel
SpenningAC eller DC
Fuktede materialerPolypropylen, Ryton -R4, 316 SS, Viton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBytt TypePris
GEMS SENSORER FS-150 NO 0.5GPM Væskestrømbryter 0.5 Gpm Nei | AD8EYT 4JPH9 FS-150 NO 0.5GPM0.5 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 324 NOK
GEMS SENSORER FS-150 NC 0.5 GPM Væskestrømbryter 0.5 Gpm Nc | AD8EYU 4JPJ1 FS-150 NC 0.5GPM0.5 gpmSPST, Normalt stengt @ Ingen strøm2 209 NOK
GEMS SENSORER FS-150 NO 1.0GPM Væskestrømbryter 1.0 Gpm Nei | AD8EYV 4JPJ2 FS-150 NO 1.0GPM1 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 324 NOK
GEMS SENSORER FS-150 NO 2.0GPM Væskestrømbryter 2.0 Gpm Nei | AD8EYX 4JPJ4 FS-150 NO 2.0GPM2 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 205 NOK
GEMS SENSORER FS-150 NO 3.0GPM Væskestrømbryter 3.0 Gpm Nei | AD8EYY 4JPJ5 FS-150 NO 3.0GPM3 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS FS-150 NC 1.0 GPM Væskestrømbryter 1.0 Gpm Nc
2 151 NOK / enhet