Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS-SENSORER FS-500 170234 Væskestrømbryter Shuttle Spst No 20va | AA8WJN 1ALA5

GEMS SENSORS FS-500 170234 Væskestrømbryter Shuttle Spst No 20va

På lager
Vare: AA8WJN Modell: FS-500 170234Kryssreferanse: 1ALA5
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
1 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskestrømbryter
Body Materialpolypropylen
Tilkoblingsstørrelse3/4 FNPT
Kontaktvurdering20VA
Strømningshastighet2.5 gpm
MaterialePolypropylen, SS, Viton eller Buna N
Maks. Omgivelsestemp.212 F
Maks. Væsketemp.212 F
Maks. Press100 psi
Min. Omgivelsestemp.0 F
Min. Væsketemp.0 F
Anbefalt filtrering (mikron)150
Bytt TypeSPST, NEI
typenShuttle
Spenning120-240 VAC / VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetPris
GEMS-SENSORER FS-500 170231 Væskestrømbryter Shuttle Spst No 20va | AA8WGJ 1AKZ8 FS-500 1702310.25 gpm8 418 NOK
GEMS-SENSORER FS-500 170232 Væskestrømbryter Shuttle Spst No 20va | AA8WJK 1ALA1 FS-500 1702320.5 gpm1 802 NOK
GEMS-SENSORER FS-500 170233 Væskestrømbryter Shuttle Spst No 20va | AA8WJL 1ALA3 FS-500 1702331 gpm1 874 NOK
GEMS-SENSORER FS-500 175117 Væskestrømbryter Shuttle Spst No 20va | AA8WJM 1ALA4 FS-500 1751172 gpm1 885 NOK
GEMS-SENSORER FS-500 170235 Væskestrømbryter Shuttle Spst No 20va | AA8WJQ 1ALA7 FS-500 1702355 gpm1 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS FS-500 170234 Væskestrømbryter Shuttle Spst No 20va
1 861 NOK / enhet