Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER RFS 156265 Væskestrømbryter Rotor Spdt 35ma/95ma | AA8WUJ 1AMB4

GEMS SENSORS RFS 156265 Væskestrømbryter Rotor Spdt 35ma/95ma

På lager
Vare: AA8WUJ Modell: RFS 156265Kryssreferanse: 1AMB4
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
6 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskestrømbryter
Body MaterialMessing
Tilkoblingsstørrelse1/4 FNPT
Kontaktvurdering35mA / 95mA
Strømningshastighet0.1 til 5 gpm
MaterialeMessing, Keramikk, PPS-kompositt, Polysulfon, Viton
Maks. Omgivelsestemp.150 F
Maks. Væsketemp.212 F
Maks. Press200 psi
Min. Omgivelsestemp.-20 F.
Min. Væsketemp.-20 F.
Anbefalt filtrering (mikron)150
Bytt TypeSPDT
typenrotoren
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBody MaterialTilkoblingsstørrelsetypenSpenningKontaktvurderingStrømningshastighetMaterialePris
GEMS SENSORER FS-550 29609 Væskestrømbryter Paddle Spdt 20va | AA8WGG 1AKZ4 FS-550 296092000 psiMessing1 MNPTPadleåre24V-240V AC / DC20VA15 til 48 gpmMessing, SS, Keramikk, PTFE5 292 NOK
GEMS SENSORER FS-550 29608 Væskestrømbryter Paddle Spdt 20va | AA8WGH 1AKZ6 FS-550 296082000 psiRustfritt stål1 MNPTPadleåre-20VA15 til 48 gpmSS, keramikk, PTFE8 005 NOK
GEMS SENSORER FS-400 26600 Væskestrømbryter Shuttle Spdt 20va | AA8WJT 1ALA9 FS-400 26600400 psiBronse3/4 FNPTShuttle-20VA0.75 til 4 gpmBronse, Delrin, SS, Viton, Keramikk5 377 NOK
GEMS SENSORER FS-400 26601 Væskestrømbryter Shuttle Spdt 20va | AA8WJV 1ALB2 FS-400 26601400 psiBronse3/4 FNPTShuttle-20VA2 til 8 gpmBronse, Delrin, SS, Viton, Keramikk5 736 NOK
GEMS SENSORER FS-400 26602 Væskestrømbryter Shuttle Spdt 20va | AA8WJX 1ALB4 FS-400 26602400 psiBronse3/4 FNPTShuttle-20VA7 til 14 gpmBronse, Delrin, SS, Viton, Keramikk5 367 NOK
GEMS SENSORER FS-200 26615 Væskestrømbryter Shuttle Spdt 20va | AA8WKU 1ALD5 FS-200 26615400 psiBronse1 FNPTShuttle-20VA1 til 6 gpmBronse, PTFE, SS, Viton, Keramikk5 354 NOK
GEMS SENSORER FS-200 26616 Væskestrømbryter Shuttle Spdt 20va | AA8WKV 1ALD6 FS-200 26616400 psiBronse1 FNPTShuttle-20VA5 til 15 gpmBronse, PTFE, SS, Viton, Keramikk5 674 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS RFS 156265 Væskestrømbryter Rotor Spdt 35ma/95ma
6 600 NOK / enhet