Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER FS-4 122352 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WJZ 1ALB6

GEMS SENSORS FS-4 122352 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va

På lager
Vare: AA8WJZ Modell: FS-4 122352Kryssreferanse: 1ALB6
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
2 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskestrømbryter
Body MaterialRyton
Tilkoblingsstørrelse9 / 16-18 UNF
Kontaktvurdering20VA
Strømningshastighet0.1 gpm
MaterialeRyton R4, SS, Viton, Epoxy
Maks. Omgivelsestemp.225 F
Maks. Væsketemp.225 F
Maks. Press250 psi
Min. Omgivelsestemp.0 F
Min. Væsketemp.0 F
Anbefalt filtrering (mikron)50
Bytt TypeSPDT
typenStempel
Spenning240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetPris
GEMS SENSORER FS-4 122353 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WKB 1ALB8 FS-4 1223530.25 gpm2 553 NOK
GEMS SENSORER FS-4 122354 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WKP 1ALD1 FS-4 1223540.5 gpm2 624 NOK
GEMS SENSORER FS-4 122355 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WKQ 1ALD2 FS-4 1223550.75 gpm2 438 NOK
GEMS SENSORER FS-4 122356 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WKR 1ALD3 FS-4 1223561 gpm2 486 NOK
GEMS SENSORER FS-4 122357 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WKT 1ALD4 FS-4 1223571.5 gpm1 669 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS FS-4 122352 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va
2 411 NOK / enhet