Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER FS-926 26951 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WNV 1ALU2

GEMS SENSORS FS-926 26951 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va

På lager
Vare: AA8WNV Modell: FS-926 26951Kryssreferanse: 1ALU2
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
9 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskestrømbryter
Body MaterialRustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse1/4 FNPT
Kontaktvurdering20VA
Strømningshastighet50 cc / min
MaterialeSS, Viton, Epoxy
Maks. Omgivelsestemp.225 F
Maks. Væsketemp.300 F
Maks. Press1000 psi
Min. Omgivelsestemp.-20 F.
Min. Væsketemp.-20 F.
Anbefalt filtrering (mikron)50
Bytt TypeSPDT
typenStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialStrømningshastighetMaterialeMaks. Væsketemp.Pris
GEMS SENSORER FS-926 26938 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WLV 1ALJ5 FS-926 26938Messing50 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F6 046 NOK
GEMS SENSORER FS-926 26939 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WLW 1ALJ6 FS-926 26939Messing100 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F5 881 NOK
GEMS SENSORER FS-926 26941 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WLX 1ALJ7 FS-926 26941Messing150 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F6 160 NOK
GEMS SENSORER FS-926 26942 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WLY 1ALJ8 FS-926 26942Messing200 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F5 881 NOK
GEMS SENSORER FS-926 26943 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WLZ 1ALJ9 FS-926 26943Messing250 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F4 433 NOK
GEMS SENSORER FS-926 26944 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WNU 1ALU1 FS-926 26944Messing300 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F4 433 NOK
GEMS SENSORER FS-926 26952 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va | AA8WNW 1ALU3 FS-926 26952Rustfritt stål100 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F7 050 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS FS-926 26951 Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va
9 863 NOK / enhet