Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER FS-927 70828 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va | AA8WLQ 1ALJ1

GEMS SENSORS FS-927 70828 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va

På lager
Vare: AA8WLQ Modell: FS-927 70828Kryssreferanse: 1ALJ1
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
2 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskestrømbryter
Body MaterialMessing
Tilkoblingsstørrelse1/4 FNPT
Kontaktvurdering20VA
Strømningshastighet0.5 gpm
MaterialeMessing, SS
Maks. Omgivelsestemp.200 F
Maks. Væsketemp.200 F
Maks. Press1000 psi
Min. Omgivelsestemp.-20 F.
Min. Væsketemp.-20 F.
Anbefalt filtrering (mikron)50
Bytt TypeSPST, NC
typenStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBytt TypePris
GEMS SENSORER FS-927 70820 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va | AA8WLE 1ALG2 FS-927 708200.1 gpmSPST, NEI2 457 NOK
GEMS SENSORER FS-927 70821 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va | AA8WLF 1ALG3 FS-927 708210.25 gpmSPST, NEI2 557 NOK
GEMS SENSORER FS-927 70822 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va | AA8WLG 1ALG4 FS-927 708220.5 gpmSPST, NEI2 557 NOK
GEMS SENSORER FS-927 70823 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va | AA8WLH 1ALG5 FS-927 708230.75 gpmSPST, NEI2 474 NOK
GEMS SENSORER FS-927 70824 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va | AA8WLJ 1ALG6 FS-927 708241 gpmSPST, NEI2 502 NOK
GEMS SENSORER FS-927 70825 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va | AA8WLK 1ALG7 FS-927 708251.5 gpmSPST, NEI2 608 NOK
GEMS SENSORER FS-927 70826 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va | AA8WLL 1ALG8 FS-927 708260.1 gpmSPST, NC2 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS FS-927 70828 Væskestrømbryter Stempel Spst 20va
2 474 NOK / enhet