Farm Duty Motors

filtre

Landbruksmotorer fungerer godt i tøffe og robuste operasjoner og er ideelle for landbruksmiljøer. De har kabinetter som beskytter dem mot fuktighet. Disse motorene er egnet for...Les mer

BALDOR MOTOR -

Kornrøremotor, 208-230V, 1800 o/min, 1.5 hk, 1-fase, TEFC, 56Z ramme

ModellSakPris (eks. mva)
GSL3509MAJ6WAV12 268 NOK
BALDOR MOTOR -

VVS-motor, 115/230V, 1800 o/min, 0.5 hk, 1-fase, TEAO, 56YZ ramme

ModellSakPris (eks. mva)
CHC345AAJ6QCM6 921 NOK
LEESON -

C215K17FB73A General Purpose Farm Duty Motor

ModellSakPris (eks. mva)
141311.00AJ2TCF21 773 NOK
LEESON -

M6T17FB197A General Purpose Farm Duty Motor

ModellSakPris (eks. mva)
119533.00AJ2RDV11 134 NOK
LEESON -

M6K17FB56A General Purpose Farm Duty Motor

ModellSakPris (eks. mva)
117689.00AJ2QXR2 140 NOK
MARATHON MOTORS -

Lufteviftemotor, 3/4 hk, 3450 rpm, 115/230VAC

ModellSakPris (eks. mva)
5KC37NN3544TAJ2MTJ4 544 NOK
DAYTON -

Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 1-1 / 2hk 1725rpm

ModellSakPris (eks. mva)
4K998AD8FWU8 928 NOK
CENTURY -

Farm Duty Motor Split Phase Teao 1 / 2hk 1725 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
PD1050AV1AD2LUM5 486 NOK
DAYTON -

Fjærkreviftemotor 3-faset Teao 1 Hk 850 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
1YAZ2AB4HJX12 935 NOK
1...34

Farm Duty Motors

Gårdsdriftsmotorer produserer høyt startmoment og letter moderat startstrøm for transportbånd, fjøsrensere, kompressorer og gjødselpumper. Disse forhåndssmurte enhetene har en epoksyfinish for motstand mot høy temperatur og fuktighet, og gir jevn bevegelse av motorkomponentene. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse farm-duty-motorene fra merker som Baldor, Århundre, Dayton, Marathon Motors og Leeson. Baldor gårdsmotorer har dobbeltforseglede lagre for å redusere friksjonstapene og forhindre overoppheting. Disse driftsmotorene er også integrert med en kondensatavløpsventil for å fjerne overflødig fuktighet som kondenseres ved avkjøling av motoren, noe som kan føre til korrosjon av motordeler og sprengning av pumpen når vannet fryser. Dayton gårdsbruksmotorer er i stand til å levere kontinuerlig drift i applikasjoner som luftevifter, skruedrev, kornrørere, vanningstårndrev og avlingstørkere. Disse landbruksmotorene har stålrammekonstruksjon for strukturell stivhet og tåler store støtbelastninger. De er videre utstyrt med et helt lukket, ikke-ventilert kabinett med tettede kondensatordeksler, koblingsbokser og akselslinger for å forhindre inntrengning av eksterne forurensninger og motorskade. Helt lukkede gårdsmotorer fra disse merkene hindrer insekter, gnagere og andre fremmede materialer å komme inn.

Bruker

Disse gårdsdriftsmotorene er egnet for bruk med lavt til høyt startmoment i tilslags- og sement-, luftbehandlings-, mat- og drikkevareindustrien, kjemisk industri, olje- og gassindustri.

Egenskaper

Dayton Farm Duty Motors

  • Dayton gårdsmotorer holder viftene i bevegelse under tung belastning.
  • De har helt lukket, viftekjølt motordesign for å forhindre at motoren forurenses.
  • Disse motorene for gårdbruk består av en vifte som blåser utover over motoren, og holder den kjølig i stedet for å la uteluften sirkulere fritt inne i motoren.
  • De er utstyrt med en rullet stålramme for økt holdbarhet og har kulelager for å forhindre overoppheting.
  • Enhetene er tilgjengelige i horisontale, vertikale og alle vinklede installasjonsposisjoner med monteringsalternativer for vugge / tapp / åk / base / flens, spesielt designet for operasjoner inkludert klekkeri og fjørfeapplikasjoner.
  • Disse gårdsdriftsmotorene leveres i en- eller 3-fasede enheter for effektiv og robust ytelse.

Baldor Super-E & 1 ph Farm Duty Motors

  • Baldor-motorer brukes på aksialvifte-avlingstørkere med myk start og gir full belastningseffektivitet på en spenning på opptil 460V.
  • Disse enhetene beskytter mot støy- og vibrasjonsproblemer fra motorregenerering og er også mindre følsomme for spenningsvariasjoner.
  • De har brun epoksymaling for tøffe miljøer.
  • Baldor-motorer gir fuktighetsbestandig fett, som tåler temperaturer av klasse F-isolasjon (opptil 155 grader Celsius).
  • Baldor 1 tlf gårdsbruksmotorer er laget av stål for strukturell stivhet.

Århundre Motorer

  • Century landbruksviftemotorer, med høyt startmoment, gir pålitelig service under skitne og røffe tjenester, som for eksempel avlingstørking, drift av fjærfeutstyr, gjødselpumper, skruer eller transportbånd.
  • De har doble skjermede lagre for lengre levetid.
  • Videre har de fleste av Century-motorene automatisk tilbakestilling av termiske beskyttere for å forhindre strømoverbelastning.
  • Det moderate startmomentet til motorer muliggjør reduksjon i viftespenninger.
  • De kommer i en pakningsboks for å beskytte ledninger mot inntrengning av støv.

Generelt formål Leeson Farm Duty Motors

  • Leeson generelle gårdsmotorer er ideelle for robust bruk i kommersielle og industrielle omgivelser og er mye brukt i pumper, kompressorer, vifter og vifter.
  • Merkets en- og trefase AC-motorer er eksplosjonssikre og designet for kontinuerlig bruk innen landbruk, trebearbeiding og metallurgi.
  • De har doble forseglede kulelagre for forlenget levetid og et pakningskondensatorhus med et kanalboksdeksel for å forhindre inntrengning av fremmede forurensninger.
  • Disse enhetene er tilgjengelige i en- og 3-fase motordesign for kraftig ytelse.

Marathon Farm Duty Motors

  • Marathon gårdsmotorer er egnet for kraftgenererende applikasjoner i bilindustrien, mat og drikke, marine og olje- og gassindustrien.
  • Disse motorene med høyt dreiemoment er enfasede enheter med en-/tohastighetsdrift.
  • De har helt lukkede viftekjølte, helt lukkede luft over eller helt lukkede ikke-ventilerte kabinetter for å passe til flere bruksområder.
  • Videre er disse enhetene levert med gjennomgående bolter for rask og sikker festing.
  • Disse motorene har et direkte drivalternativ (inkluderer skruedrift i utvalgte modeller), som gir maksimal hastighet og posisjonell og dynamisk nøyaktighet.

Arbeidsmekanisme

Gårdspliktige AC-motorer fungerer etter magnetismeprinsippet da de inneholder to faste magneter og en trådspole som omgir en aksel. Når en elektrisk ladning påføres trådspolen, blir den en elektromagnet, og genererer derfor et magnetfelt. Den utstyrte statoren inkluderer en løkke av ledning, solid metallaksel, spole, ekornbur laget av metallstenger og noen andre fritt roterende metalldeler som er i stand til å lede elektrisitet. I en vekselstrømsmotor utgjør sending av strøm til de ytre spolene statoren, og spolene aktiveres i rekkefølge og par, og genererer et magnetisk felt som roterer rundt motoren.

Standarder og godkjenninger

  • Dayton-motorer er produsert i samsvar med ISO industristandard for å levere høykvalitets produkttjenester.
  • Baldor-motorer er UL-listet, NEMA-klassifisert og overholder også CSA- og CE-sertifiseringer.
  • Century gårdsmotorer er UL-listet og overholder CSA-standarder.
  • Leeson duty AC-motorer er UL- og CSA-godkjente.
  • Maratonmotorer har NEMA-klassifiseringer for å garantere en grad av beskyttelse av utstyret inne i kabinettet mot inntrengning av fremmedlegemer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke generelle sikkerhetsinstruksjoner bør følges når du bruker Baldor-motorer?

  • Unngå å stramme remmene for mye, da dette kan føre til akselbrudd eller for tidlig lagersvikt.
  • Tillat klaring for ende-til-ende-akselbevegelse.
  • Direkte koblede maskiner bør være nøyaktig innrettet og akselen skal rotere jevnt uten binding.

Hva er faktorene du bør vurdere når du kjøper en motor?

  • En strøm driver motoren, men overdreven strøm kan også skade motoren. For likestrømsmotorer er stopp og driftsstrøm viktig. Stoppstrøm påfører tilstrekkelig dreiemoment til at motoren kan kjøre enten ved stopphastighet eller 0 RPM. Dette er den maksimale mengden strøm motoren kan trekke. Overstrøm kan føre til varmeøkning, noe som resulterer i trådsmelting.
  • Spenning er viktig siden den holder nettostrømmen flytende i en enkelt retning og overvinner tilbakestrøm. Jo høyere spenning, jo høyere dreiemoment. Pass på at den anbefalte spenningen er påført. Hvis du legger på veldig lav spenning, vil ikke motoren fungere, mens påføring av for mye spenning kan føre til kortslutning og følgelig resultere i strømbrudd eller fullstendig feil.
  • Driftsmoment er mengden dreiemoment som produseres av motoren, mens stall-moment genereres når du bruker strøm fra stall-hastighet. Brukeren må se på det nødvendige driftsmomentet, men noen applikasjoner krever å vite hvor langt motoren skal skyves. For eksempel, med en robot med hjul betyr godt dreiemoment god akselerasjon, men du bør sørge for at stall-momentet er høyt nok til å løfte vekten til roboten. I dette tilfellet er dreiemoment viktigere enn hastighet.
  • Hastighet eller hastighet kan være komplisert i forhold til motorer. Vanligvis går en motor jevnt og effektivt på høyeste hastighet, men det er ikke alltid mulig hvis giring er nødvendig. Å legge til gir vil redusere motorens effektivitet, så reduser både hastigheten og dreiemomentet samtidig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?