BALDOR MOTOR CHC345A HVAC Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Frame | AJ6QCM

BALDOR MOTOR CHC345A HVAC-motor, 115/230V, 1800 o/min, 0.5 hk, 1-fase, TEAO, 56YZ ramme

På lager
Vare: AJ6QCM Modell: CHC345A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps5.8/2.9
BaseRS
Nedbrytningsmoment3.6 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame56
Full belastningseffektivitet66
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly7 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.8 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase1
RPM1700
typen1720C
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 0.45 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1203A01
    • Opptrekksmoment: 0.25 LB-FT
    • Startstrøm: 13.8 ampere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CHC345A HVAC-motor, 115/230V, 1800 o/min, 0.5 hk, 1-fase, TEAO, 56YZ ramme
6 921 NOK / enhet