CENTURY PD1050AV1 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/2hk 1725 Rpm | AD2LUM 3RCW8

CENTURY PD1050AV1 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/2hk 1725 Rpm

På lager
Vare: AD2LUM Modell: PD1050AV1Kryssreferanse: 3RCW8

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket Air-Over
FinishSvart emalje
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.8/2.4
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.75 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonFjærkrevifter
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSplit-Phase Start/Kondensator-Run
MonteringVugge
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1725/1425
Total lengde10.625 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.3
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.3175
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY PD1050AV1 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/2hk 1725 Rpm
5 486 NOK / enhet