BALDOR MOTOR GSL3509M Grain Stirring Motor, 208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56Z Frame | AJ6WAV

BALDOR MOTOR GSL3509M kornrøremotor, 208-230V, 1800 o/min, 1.5 hk, 1 fase, TEFC, 56Z ramme

På lager
Vare: AJ6WAV Modell: GSL3509M

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps6.9-6.4
BaseRG
Nedbrytningsmoment12.7 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56Z
Dreiemoment med full belastning4.52 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonF
Bly2#16 A PH, 3#18 B & J, 2#18 P
MonteringF1
Strøm uten belastning2.93 Amps
Antall poler04
Produksjon1.5
Fase1
Power Factor94
RevisjonG
RPM1750
Temp. Stige87 grader C
typen3523LC
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 12.8 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 10.9 LB-FT
    • Startstrøm: 49.2 ampere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR GSL3509M kornrøremotor, 208-230V, 1800 o/min, 1.5 hk, 1 fase, TEFC, 56Z ramme
12 268 NOK / enhet