DAYTON 4K998 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 1-1/2hp 1725rpm | AD8FWU

DAYTON 4K998 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 1-1/2hp 1725rpm

På lager
Vare: AD8FWU Modell: 4K998

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
Finishemalje
Frame56Y
Forsterker med full belastning15.6/7.6
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel12-1/16
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonSkruer
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringFlens / base
RPM på typeskilt1725
Total lengde13 15 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4K998 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 1-1/2hp 1725rpm
8 667 NOK / enhet