HUOT Borkasser-skap

Merkede rom gir rask identifikasjon og organisering av små verktøy og arbeidsstykker. Har stålkonstruksjon med epoksyfinish for beskyttelse mot slipemidler. Gjør også rask størrelsesidentifikasjon av bor, kraner og rømmere

filtre

HUOT -

dispensere

StilModellHolderAntall romtypenPris (eks. mva)
A13200Sylindrisk, sylindrisk radius, kule, oval, treradius, trespiss, kjegleradius, kjegle populære størrelser24Bur2 271NOK
B13430Brøkdel, bokstav A til Z, ga. Wire, Dowel Pin, Over/Under Størrelser0Reamer1 961NOK
HUOT -

Trykk / bor Dispenser

StilModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris (eks. mva)
A13597# 0-80 Trykk og 3/64 "bor til 1.5-12 trykk med 1 27/64" bor894Master9 860NOK
B135906 til 32 Trykk med # 36 Bor gjennom 1/2 til 20 Trykk med 29/64 Bor293original1 836NOK
C13599M1.6 x 0.35 Kran med 1.25mm bor gjennom M24 x 2.0 Kran med 22.00mm bor764Master, metrisk9 672NOK
HUOT -

Hyllestativ

StilModellHolderAntall romPris (eks. mva)
A146005C spennhylser30716NOK
B14625R8 Spennhylser17749NOK
HUOT -

Drilldispensere

StilModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris (eks. mva)
A131800.35 til 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm til 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Mester, Jobber Lengde8 967NOK
B131671 til 1.5 "233Original, Jobber-lengde2 273NOK
C130901 til 6.9 mm x 0.1 mm605Original, Stubblengde2 479NOK
D130751 til 13 mm x 0.5 mm293Original, Jobber-lengde1 915NOK
C130851 til 25 mm x 0.5 mm824Master, Jobber Lengde, Metrisk10 341NOK
E130251 til 60 trådmåler605Original, Jobber-lengde2 457NOK
E130301 til 60 trådmåler605Original, Stubblengde2 384NOK
C130801.0 til 13 mm x 0.5 mm293Original, Stubblengde2 016NOK
F131851/8 til 1 "Brøkdel på 64564Master, Taper Length/Taper Shank9 383NOK
C130001/16 til 1/2 "Brøk med 64293Original, Jobber-lengde1 839NOK
C130151/16 til 1/2 "Brøk med 64293Original, Stubblengde1 897NOK
A131751/16 til 1/2 "Fraksjoner etter 64., # 1-60 Wire Gage, AZ1594Mester, Jobber Lengde9 774NOK
G1316633/64 til 63/64 "med 64605Original, Jobber-lengde2 411NOK
H13050A til Å263Original, Jobber-lengde1 959NOK
C13060A til Å293Original, Stubblengde2 040NOK
HUOT -

Reamer Dispenser Originalt rom

StilModellHolderAntall romAntall skufferPris (eks. mva)
A134101/16 til 1/2 "Brøk med 643842 008NOK
B13415A til Å2931 792NOK
HUOT -

Webbing nylon

StilModellHolderPris (eks. mva)
A140281" til 1-1/2" diameter verktøy, 50 fot.781NOK
B140251/4" til 1/2" diameter verktøy, 50 fot.781NOK
StilModellHolderAntall romPris (eks. mva)
A13585NC- og NF-størrelser 1/4 til 1-1 / 2 ", 2.5 til 30 mm, konisk, plugg, bunn, spiralformat 2 til 56 gjennom 12 til 2815110 922NOK
A13580NC og NF størrelse 1/4 "- 20 gjennom 1" - 1213410 863NOK
HUOT -

Trykk på Dispensere

StilModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris (eks. mva)
A135001/4"-20 thru 1"-12263original2 199NOK
B135601/16 til 2 "PT213Original, PT2 272NOK
C135753 å 24 mm293Originale, metriske kraner2 533NOK
D13550Maskinskruestørrelse 2-56 til 12-28605original2 282NOK
HUOT -

Arbeidsstasjoner

StilModellHolderAntall romPris (eks. mva)
A77400--7 608NOK
B77401--7 608NOK
C7724040 konisk verktøyholder3035 167NOK
C7725050 konisk verktøyholder1838 070NOK
C77270HSK63A konisk verktøyholder3038 070NOK
C22780HSK100A konisk verktøyholder1830 881NOK
HUOT -

Veggskap

StilModellHolderAntall romPris (eks. mva)
A5574140 konisk verktøyholder5419 712NOK
A5575150 konisk verktøyholder3020 267NOK
A55771HSK63A konisk verktøyholder5420 267NOK
A55781HSK100A konisk verktøyholder3020 267NOK
HUOT -

Reamer dispensere

StilModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris (eks. mva)
A134201 til 60 trådmåler605original2 341NOK
B13450Brøk 1/16 til 1/2", Over/Under 0.1240 til 0.5010, dyvelpinne 0.1230 til 0.4995, metrisk 1.0 mm til 13.0 mm x 0.5 reamers1174Master, metrisk8 673NOK
B13400Brøkdel 1/8 til 1/2 ", Over / Under 0.1240 til 0.5010, Dowel Pin 0.1230 til 0.49951963Master7 621NOK
HUOT -

Drillindekser

StilModelltypenPris (eks. mva)
A30550Jobber Lengde300NOK
B30650Mekanikk Lengde300NOK
HUOT -

End Mill Dispenser Master 2 Fløyte

ModellSakPris (eks. mva)
13300AC3HRD7 734 NOK
HUOT -

Tap/bor/matrisedispenser Original Metrisk

ModellSakPris (eks. mva)
13595AC3HRA2 050 NOK
HUOT -

Borkapskap Jobber 29 rom

ModellSakPris (eks. mva)
C23992AD7KYU2 590 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?