SIMPSON ELECTRIC Digitale panelmålere

Brukes til å vise ulike elektriske variabler som spenning, strøm, frekvens, motstand og temperatur; kan også kobles til datamaskiner for overføring av data. Tilgjengelig i LCD- og LED-skjermvarianter med 3.5, 4 og 4.5 displaysifferenheter og i størrelser fra 3/64 DIN til 1/8 DIN

filtre

SIMPSON ELECTRIC -

Digital panelmåler temperatur

StilModellKrav krevesNøyaktighetDybdeStilVis sifreSkjermspennpasserInndataområdePris (eks. mva)
AM240-0-91-0-F85-250 VAC+/-0.1 % av avlesningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader til 2192 grader FStandard 3/64 DIN-utskjæringSkriv JT / C5 537NOK
AM240-0-92-0-F85-250 VAC+/-0.1 % av avlesningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader til 2498 grader FStandard 3/64 DIN-utskjæringSkriv KT / C5 569NOK
AM240-0-93-0-F85-250 VAC+/-0.2 % av avlesningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader til 1562 grader FStandard 3/64 DIN-utskjæringRTD Pt1005 569NOK
BF45-1-80-0-F120 VAC+/-0.1 % av avlesningen +/- 1.8 grader F2.94 "Falcon4.5-328 grader til 2192 grader FStandard 1/8 DIN-utskjæringSkriv JT / C5 424NOK
SIMPSON ELECTRIC -

Digital panelmåler vekselstrøm

StilModellNøyaktighetDybdeVis sifreSkjermspennStilPris (eks. mva)
AH335-1-46-020+/- 0.3% av lesing +/- 2 teller3.25 "3.51999Hawk 36 810NOK
BF45-1-46-0-A+/- 1% av lesing +/- 5 teller2.94 "4.50 til 10/100/1000Falcon6 444NOK
SIMPSON ELECTRIC -

Digital panelmåler AC-spenning

StilModellNøyaktighetInndataområdePris (eks. mva)
AH335-1-34-020+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller0 til 200 VAC6 315NOK
BH335135020+/- 0.2% av avlesningen +/- 1 teller0 til 600 VAC6 458NOK
SIMPSON ELECTRIC -

Digital panelmåler DC strøm

StilModellNøyaktighetDybdeSkjermspennpasserInndataområdeStilPris (eks. mva)
AF35-1-11-0-L+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "0 til 150 ADCStandard 1/8 DIN-utskjæring0 til 50mV DCFalcon2 997NOK
BH335-1-22-020+/- 0.2% av lesing +/- 2 teller3.25 "19991/8 DIN utskjæring0 til 2mA DCHawk 36 508NOK
SIMPSON ELECTRIC -

Digital panelmålerprosess

StilModellNøyaktighetDybdeVis sifrepasserInndataområdeStilPris (eks. mva)
AF45-1-71-0+/- 0.02% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "4.5Standard 1/8 DIN-utskjæring4 til 20mA DCFalcon5 681NOK
AF45-1-73-0+/- 0.02% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "4.5Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 10 VDCFalcon5 249NOK
BH335-1-71-021+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.5Standard 1/8 DIN-utskjæring4 til 20mA DCHawk 37 389NOK
CF35-1-72-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.5Standard 1/8 DIN-utskjæring1 til 5 VDCFalcon3 601NOK
CF35-1-73-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.5Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 10 VDCFalcon3 741NOK
BH335-1-71-020+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.5Standard 1/8 DIN-utskjæring4 til 20mA DCHawk 36 237NOK
CF35-1-71-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.5Standard 1/8 DIN-utskjæring4 til 20mA DCFalcon4 121NOK
BH335-1-71-022+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.51/8 DIN utskjæring4 til 20mA DCHawk 36 977NOK
SIMPSON ELECTRIC -

Digital panelmåler DC-spenning

StilModellNøyaktighetDybdeVis sifreSkjermspennpasserInndataområdeStilPris (eks. mva)
AF45-1-13-0+/- 0.02% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "4.519999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 20 VDCFalcon5 249NOK
BH335-1-11-020+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 200mV DCHawk 36 178NOK
BH335-1-13-020+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 20 VDCHawk 36 223NOK
CF35-1-11-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 200mV DCFalcon3 301NOK
CF35-1-13-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 20 VDCFalcon3 321NOK
CF35-1-14-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 200 VDCFalcon2 997NOK
BH335-1-14-020+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.519991/8 DIN utskjæring0 til 200 VDCHawk 36 223NOK
SIMPSON ELECTRIC -

Digitale panelmålere

StilModellSakNøyaktighetDybdeMonteringKrav krevesStiltypenVisePris (eks. mva)
AH335-1-81-020Digital panelmåler+/- 0.1% av lesing +/- 2 teller3.25 "Klipp120 VACHawk 3MotstandRød LED7 487NOK
B03595Digital panelmåler-------3 084NOK
BTV1DMA001Digital panelmåler-------2 031NOK
BTV1DAA002Digital panelmåler-------2 145NOK
AH340-1-91-020Digital panelmåler+/- 0.2% av lesing +/- 2 teller3.25 "Klipp120 VACHawk 3TemperaturRød LED7 167NOK
C24503Digital panelmåler+/- 1.0% av inngangen + 5 teller4.72 "Skyvemonteringsbraketter120 VAC2800 SeriesDC SpenningRød LED5 212NOK
DM235-0-2-13-0Digital panelmåler+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.36 "Unikt, tillater stabling av flere meter9-32 VDCMini-MaxDC SpenningGrå LCD3 387NOK
EM23522710Digital panelmåler-------4 287NOK
BH340191120Digital panelmåler-------10 068NOK
EM23522130Digital panelmåler-------3 862NOK
EM23522140Digital panelmåler-------4 037NOK
BH335171001Digital panelmåler-------6 378NOK
BH345262110Digital panelmåler-------10 975NOK
BH335146110Digital panelmåler-------7 735NOK
BH335146120Digital panelmåler-------7 941NOK
BH335135120Digital panelmåler-------7 879NOK
BM23512130Digital panelmåler-------3 917NOK
BM23512330Digital panelmåler-------4 918NOK
BF351460Digital panelmåler-------4 659NOK
BF353140Digital panelmåler-------5 019NOK
BH345213600Digital panelmåler-------9 427NOK
BF451340Digital panelmåler-------6 412NOK
FF35-1-91-0Digital panelmåler+/-. 2% av inngangen +/- 0.2 Hz2.94 "Klipp120 VACFalconFrekvensRød LED3 034NOK
BF451140Digital panelmåler-------5 368NOK
BH345214200Digital panelmåler-------8 315NOK
SIMPSON ELECTRIC -

Panelmåler 2122A0-200 Dcma 2.5 Ul Cent

ModellSakPris (eks. mva)
17440AG9YHD2 025 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?