Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-020 Digital panelmålerprosess | AA9UGG 1FD10

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-020 Digital panelmålerprosess

På lager
Vare: AA9UGG Modell: H335-1-71-020Kryssreferanse: 1FD10
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
5 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller
Connector TypeSkrueterminal
Dybde3.25 "
ViseRød LED
Vis sifre3.5
Skjermspenn0 å 100%
eksitasjonNei
passerStandard 1/8 DIN-utskjæring
Inndataområde4 til 20mA DC
MonteringKlipp
Krav kreves120 VAC
RelaysTo SPDT-klassifiserte 5 ampere @ 250VAC
StilHawk 3
typenProsess

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDybdeVis sifrepasserInndataområdeStilPris
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-021 Digital panelmålerprosess | AA9UGH 1FD11 H335-1-71-021+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.5Standard 1/8 DIN-utskjæring4 til 20mA DCHawk 37 839 NOK
SIMPSON ELECTRIC F35-1-72-0 Digital Panel Meter Process | AB4CVG 1X159 F35-1-72-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.5Standard 1/8 DIN-utskjæring1 til 5 VDCFalcon3 290 NOK
SIMPSON ELECTRIC F35-1-71-0 Digital Panel Meter Process | AC3FEK 2T884 F35-1-71-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.5Standard 1/8 DIN-utskjæring4 til 20mA DCFalcon3 933 NOK
SIMPSON ELECTRIC F35-1-73-0 Digital Panel Meter Process | AC3FEL 2T885 F35-1-73-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.5Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 10 VDCFalcon3 417 NOK
SIMPSON ELECTRIC F45-1-71-0 Digital Panel Meter Process | AC3FEM 2T886 F45-1-71-0+/- 0.02% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "4.5Standard 1/8 DIN-utskjæring4 til 20mA DCFalcon5 413 NOK
SIMPSON ELECTRIC F45-1-73-0 Digital Panel Meter Process | AC3FEN 2T887 F45-1-73-0+/- 0.02% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "4.5Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 10 VDCFalcon4 795 NOK
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Digital panelmålerprosess | AD7JVH 4EU92 H335-1-71-022+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.51/8 DIN utskjæring4 til 20mA DCHawk 36 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-020 Digital panelmålerprosess
5 698 NOK / enhet