Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Digital Panel Meter Ac Current | AA9UFM 1FC99

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Digital Panel Meter Ac Current

På lager
Vare: AA9UFM Modell: H335-1-46-020Kryssreferanse: 1FC99
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
6 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.3% av lesing +/- 2 teller
Connector TypeSkrueterminal
Dybde3.25 "
ViseRød LED
Vis sifre3.5
Skjermspenn1999
eksitasjonNei
passerStandard 1/8 DIN-utskjæring
Inndataområde0 til 5A AC
MonteringKlipp
Krav kreves120 VAC
RelaysTo SPDT-klassifiserte 5 ampere @ 250VAC
StilHawk 3
typenAC strøm
Bruk medEkstern 5A vekselstrømstransformator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDybdeVis sifreSkjermspennStilPris
SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A digitalt panelmåler, vekselstrøm | AB4CVH 1X181 F45-1-46-0-A+/- 1% av lesing +/- 5 teller2.94 "4.50 til 10/100/1000Falcon6 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Digital Panel Meter Ac Current
6 810 NOK / enhet