Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A digitalt panelmåler, vekselstrøm | AB4CVH 1X181

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A digitalt panelmåler, vekselstrøm

På lager
Vare: AB4CVH Modell: F45-1-46-0-AKryssreferanse: 1X181
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
5 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 1% av lesing +/- 5 teller
Connector TypeSkrueterminal
Dybde2.94 "
ViseRød LED
Vis sifre4.5
Skjermspenn0 til 10/100/1000
eksitasjonNei
passerStandard 1/8 DIN-utskjæring
Inndataområde0 til 5A AC
MonteringKlipp
Krav kreves120 VAC
StilFalcon
typenAC strøm
Bruk medEkstern 5A vekselstrømstransformator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Digital panelmåler for måling og visning av et bredt spekter av variabler, som spenning, strøm, strømning og hastighet
    • Lys rød 4-1/2-sifret LED-skjerm for enkel lesbarhet
    • Frontpanelet spretter av for å tilby enkel desimalpunktinnstilling med skjermskalering
    • Panelmontering for enkel installasjon

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDybdeVis sifreSkjermspennStilPris
SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Digital Panel Meter Ac Current | AA9UFM 1FC99 H335-1-46-020+/- 0.3% av lesing +/- 2 teller3.25 "3.51999Hawk 36 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A digitalt panelmåler, vekselstrøm
5 887 NOK / enhet