Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Digital panelmåler Temperatur | AA9UGJ 1FD12

SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Digital Panel Meter Temperatur

På lager
Vare: AA9UGJ Modell: H340-1-91-020Kryssreferanse: 1FD12
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
6 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.2% av lesing +/- 2 teller
Connector TypeSkrueterminal
Dybde3.25 "
ViseRød LED
Vis sifre4
Skjermspenn-328 grader til 2192 grader F
eksitasjonNei
passerStandard 1/8 DIN-utskjæring
InndataområdeSkriv JT / C
MonteringKlipp
Krav kreves120 VAC
RelaysTo SPDT-klassifiserte 5 ampere @ 250VAC
StilHawk 3
typenTemperatur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakNøyaktighetDybdeMonteringKrav krevesStiltypenVisePris
SIMPSON ELECTRIC 24503 Digital panelmåler DC-spenning | AB3GGD 1T902 24503Digital panelmåler+/- 1.0% av inngangen + 5 teller4.72 "Skyvemonteringsbraketter120 VAC2800 SeriesDC SpenningRød LED5 472 NOK
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Digital Panel Meter DC Spenning | AB4CVJ 1X345 M235-0-2-13-0Digital panelmåler+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.36 "Unikt, tillater stabling av flere meter9-32 VDCMini-MaxDC SpenningGrå LCD2 965 NOK
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 Digital panelmåler motstand | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020Digital panelmåler+/- 0.1% av lesing +/- 2 teller3.25 "Klipp120 VACHawk 3MotstandRød LED6 376 NOK
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 Digital Panel Meter Frequency | AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0Digital panelmåler+/-. 2% av inngangen +/- 0.2 Hz2.94 "Klipp120 VACFalconFrekvensRød LED2 771 NOK
SIMPSON ELECTRIC 12227 multimeter | CU2YNQ 38C352 12227Multimeter-------8 538 NOK
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Bakgrunnsbelyst 3 1/2 digital måler | CU2YNR 38C327 M23512740Meter-------5 083 NOK
SIMPSON ELECTRIC M23522350 Digital panelmåler, AC Volt, Passer 3/64 Din, 0 Til 600VAC inngang, -1999 ~ 9999 Spenn | CU2YNT 52XH55 M23522350Digital panelmåler-------4 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Digital Panel Meter Temperatur
6 548 NOK / enhet