Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Digital Panel Meter DC Spenning | AA9UFL 1FC98

SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Digital Panel Meter DC Spenning

På lager
Vare: AA9UFL Modell: H335-1-13-020Kryssreferanse: 1FC98
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
6 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller
Connector TypeSkrueterminal
Dybde3.25 "
ViseRød LED
Vis sifre3.5
Skjermspenn1999
eksitasjonNei
passerStandard 1/8 DIN-utskjæring
Inndataområde0 til 20 VDC
MonteringKlipp
Krav kreves120 VAC
RelaysTo SPDT-klassifiserte 5 ampere @ 250VAC
StilHawk 3
typenDC Spenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDybdeVis sifreSkjermspennpasserInndataområdeStilPris
SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Digital Panel Meter DC Spenning | AA9UFK 1FC97 H335-1-11-020+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 200mV DCHawk 36 178 NOK
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0 Digital Panel Meter DC Spenning | AC3FEF 2T859 F35-1-11-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 200mV DCFalcon3 301 NOK
SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 Digital Panel Meter DC Spenning | AC3FEG 2T861 F35-1-13-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 20 VDCFalcon3 321 NOK
SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 Digital Panel Meter DC Spenning | AC3FEH 2T862 F35-1-14-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 200 VDCFalcon2 997 NOK
SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Digital Panel Meter DC Spenning | AC3FEJ 2T864 F45-1-13-0+/- 0.02% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "4.519999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 20 VDCFalcon5 249 NOK
SIMPSON ELECTRIC H335-1-14-020 Digital Panel Meter DC Spenning | AD7JVE 4EU88 H335-1-14-020+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.519991/8 DIN utskjæring0 til 200 VDCHawk 36 223 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Digital Panel Meter DC Spenning
6 223 NOK / enhet