Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Digital Panel Meter DC Spenning | AC3FEJ 2T864

SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Digital Panel Meter DC Spenning

På lager
Vare: AC3FEJ Modell: F45-1-13-0Kryssref: 2T864

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.02% av avlesningen +/- 1 teller
Connector TypeSkrueterminal
Dybde2.94 "
ViseRød LED
Vis sifre4.5
Skjermspenn19999
eksitasjonNei
passerStandard 1/8 DIN-utskjæring
Inndataområde0 til 20 VDC
MonteringKlipp
Krav kreves120 VAC
StilFalcon
typenDC Spenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDybdeVis sifreSkjermspennpasserInndataområdeStilPris
SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Digital Panel Meter DC Spenning | AA9UFK 1FC97 H335-1-11-020+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 200mV DCHawk 36 178 NOK
SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Digital Panel Meter DC Spenning | AA9UFL 1FC98 H335-1-13-020+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 20 VDCHawk 36 223 NOK
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0 Digital Panel Meter DC Spenning | AC3FEF 2T859 F35-1-11-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 200mV DCFalcon3 301 NOK
SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 Digital Panel Meter DC Spenning | AC3FEG 2T861 F35-1-13-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 20 VDCFalcon3 321 NOK
SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 Digital Panel Meter DC Spenning | AC3FEH 2T862 F35-1-14-0+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 200 VDCFalcon2 997 NOK
SIMPSON ELECTRIC H335-1-14-020 Digital Panel Meter DC Spenning | AD7JVE 4EU88 H335-1-14-020+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller3.25 "3.519991/8 DIN utskjæring0 til 200 VDCHawk 36 223 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Digital Panel Meter DC Spenning
5 249 NOK / enhet