Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC H335135020 Digital Panel Meter AC Spenning 600 Vac | AC9DBJ 3FTU2

SIMPSON ELECTRIC H335135020 Digital Panel Meter AC Spenning 600 Vac

På lager
Vare: AC9DBJ Modell: H335135020Kryssreferanse: 3FTU2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.2% av avlesningen +/- 1 teller
Connector TypeSkrueterminal
Dybde3.25 "
ViseRød LED
Vis sifre3.5
Skjermspenn1999
eksitasjonNei
passer1/8 DIN utskjæring
Inndataområde0 til 600 VAC
MonteringKlipp
Krav kreves120 VAC
RelaysTo SPDT-klassifiserte 5 ampere @ 250VAC
StilHawk 3
typenAC spenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3038
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetInndataområdePris
SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 Digital Panel Meter AC Spenning | AD7JVF 4EU89 H335-1-34-020+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller0 til 200 VAC5 769 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335135020 Digital Panel Meter AC Spenning 600 Vac
5 900 NOK / enhet